HNA025H 25A 3P Wyłącznik mocy 40kAHAGER

files/fotob/103483.jpg.
HNA025H 25A 3P Wyłącznik mocy 40kA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HNA025H
Kod EAN: 
3250613130800
Symbol Sonepar: 
P00907834
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MCCB Wyłącznik mocy x160 3P 40kA 25A TM

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
13.7 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 415 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
16 - 25 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
600 - 600 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
40 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
25 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HBA125H 125A 3P Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

MCCB Blok różnicowo-prądowy x160 3P 125A, regulowany

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalna zwłoka czasowa
1000 ms
Napięcie znamionowe
220 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
5 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 95 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 70 mm²
Prąd znamionowy
125 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
13 W
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 6 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Czułość
Inne
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Częstotliwość
50/60 Hz
Nastawa zwłoki czasowej
Tak
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Tak
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Tak
Porównaj
HBA125H
HBA125H 125A 3P Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA001H 24VDC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 24VDC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HXA001H
HXA001H 24VDC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA002H 48VDC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 48VDC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HXA002H
HXA002H 48VDC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA003H 100-120VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 100-120VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HXA003H
HXA003H 100-120VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA004H 220-240VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 200-240VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.1 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HXA004H
HXA004H 220-240VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA005H 380-450VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 380-450VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 450 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 450 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HXA005H
HXA005H 380-450VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA011H 24VDC Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 24VDC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Porównaj
HXA011H
HXA011H 24VDC Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA013H 100-120VAC Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 100-120VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Porównaj
HXA013H
HXA013H 100-120VAC Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA014H 200-240VAC Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 200-240VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Porównaj
HXA014H
HXA014H 200-240VAC Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA015H 380-450VAC Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 380-450VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 450 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 450 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Porównaj
HXA015H
HXA015H 380-450VAC Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA021H Styk pomocniczy

Opis produktu

MCCB Styk pomocniczy x160-P160-x250-P250-x630-P630 1P 250VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
HXA021H
HXA021H Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA024H Styk sygnalizacyjny

Opis produktu

MCCB Styk sygnalizacyjny x160-P160-x250-P250-x630-P630 1P 250VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
2
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
HXA024H
HXA024H Styk sygnalizacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA030H Napęd obrotowy bezpośredni

Opis produktu

MCCB Napęd obrotowy bezpośredni x160
Porównaj
HXA030H
HXA030H Napęd obrotowy bezpośredni
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA031H Napęd obrotowy na drzwi

Opis produktu

MCCB Napęd obrotowy na drzwi x160
Porównaj
HXA031H
HXA031H Napęd obrotowy na drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA039H x160-x250 Blokada dźwigni

Opis produktu

MCCB Blokada dźwigni x160-P160-x250-P250-x630

Dane techniczne

Do szerokości rygla
3 - 3 mm
Maksymalna liczba kłódek
3
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
HXA039H
HXA039H x160-x250 Blokada dźwigni
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA051H 24VDC Wyzwalacz podnapięciowy zwł.

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny x160-P160-x250-P250-x630-P630 24VDC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Tak
Porównaj
HXA051H
HXA051H 24VDC Wyzwalacz podnapięciowy zwł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA053H 110VAC Wyzwalacz podnapięciowy zwł.

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny x160-P160-x250-P250-x630-P630 110VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Tak
Porównaj
HXA053H
HXA053H 110VAC Wyzwalacz podnapięciowy zwł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA054H 220-240VAC Wyzwalacz podnapięciowy zwł.

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny x160-P160-x250-P250-x630-P630 220-240VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Tak
Porównaj
HXA054H
HXA054H 220-240VAC Wyzwalacz podnapięciowy zwł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXA055H 380-415VAC Wyzwalacz podnapięciowy zwł.

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny x160-P160-x250-P250-x630-P630 380-415VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 450 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 450 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Tak
Porównaj
HXA055H
HXA055H 380-415VAC Wyzwalacz podnapięciowy zwł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HYA005H zac.klat.Al x160 3P Wyłącznik mocy akcesoria

Opis produktu

MCCB Zaciski klatkowe do przewodów Al x160 3P

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Zacisk
Porównaj
HYA005H
HYA005H zac.klat.Al x160 3P Wyłącznik mocy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar