HOLLY CONE SQUARE DOWN IP65 300 830 5W Kinkiet LED do nabudowaniaTHORN ECO

files/fotob/1489769.jpg.
HOLLY CONE SQUARE DOWN IP65 300 830 5W Kinkiet LED do nabudowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HOLLY
Nr Katalogowy: 
96633685
Symbol Sonepar: 
P10169285
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naścienna oprawa LED przeznaczona do oświetlenia zewnętrznego, mająca kształt ostrosłupa i klasę szczelności IP65, z obudową z czarnego aluminium odlewanego ciśnieniowo. Temperatura barwowa 3000 K (ciepła biel), współczynnik oddawania barw Ra 80, trwałość użytkowa LED: 50 000 godzin do czasu spadku strumienia świetlnego do 80% wartości początkowej. Moc: { Connected Load}; 300 lumenów przy 60 lm/W; IK04; IP65; 230 V. Szybkozłączka dla przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm² przyspiesza instalację. Wymiary: Wymiary: 94 x 160 x 60 mm; waga: waga: 0,52 kg

Dane techniczne

Długość
94 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
61 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
301 lm
Szerokość
160 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
60 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
65
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
82
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
21
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Aluminium
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Rodzaj rastra
Brak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Ściemniacz triakowy
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odporność udarowa
IK04
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

HOLLY CONE ROUND DOWN IP65 300 830 5W Kinkiet LED do nabudowania
Porównaj
THORN ECO
96633683

HOLLY CONE ROUND DOWN IP65 300 830 5W Kinkiet...

HOLLY CONE ROUND DOWN IP65 300 830 5W Kinkiet LED do nabudowania
HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830 8W Kinkiet LED do nabudowania
Porównaj
THORN ECO
96633684

HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830 8W...

HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830 8W Kinkiet LED do nabudowania
HOLLY CONE SQUARE UP/DOWN IP65 500 830 8W Kinkiet LED do nabudowania
Porównaj
THORN ECO
96633686

HOLLY CONE SQUARE UP/DOWN IP65 500 830 8W...

HOLLY CONE SQUARE UP/DOWN IP65 500 830 8W Kinkiet LED do nabudowania
HOLLY WALL CAN DOWN IP65 250 830 8W Kinkiet LED do nabudowania
Porównaj
THORN ECO
96633687

HOLLY WALL CAN DOWN IP65 250 830 8W Kinkiet...

HOLLY WALL CAN DOWN IP65 250 830 8W Kinkiet LED do nabudowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar