HOME 3f 11kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280282.jpg.
HOME 3f 11kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVLINK HOME
Nr Katalogowy: 
EVH4S11N2
Kod EAN: 
3606482107328
Symbol Sonepar: 
P10124886
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Home o mocy 11kW (3f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. Posiada wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD-DD, co zapewnia bezpieczne użytkowanie stacji w zaciszu domowym oraz ochronę przeciwporażeniową. Dodatkową zaletą jest łatwy montaż ścienny ładowarki oraz elegancki i nowoczesny design. EVlink Home może być zamontowana i użytkowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków z uwagi na wysoki stopień ochrony (IP54 w wersji z kablem; IP55 w wersji z gniazdem) oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną (IK10)

Dane techniczne

Głębokość
148 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
11 kW
Moc znamionowa
11 kW
Szerokość
282 mm
Wysokość
409 mm
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
2
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Funkcja kontroli dostępu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK10
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z przyłączem
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

HOME 1f 3,7kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S03N2

HOME 1f 3,7kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja...

HOME 1f 3,7kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
HOME 1f 3,7kW z kablem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S03NC

HOME 1f 3,7kW z kablem T2 DD 6mA Stacja ładowania...

HOME 1f 3,7kW z kablem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
HOME 1f 7,4kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S07N2

HOME 1f 7,4kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja...

HOME 1f 7,4kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.

Produkty powiązane i akcesoria

EVA1HPC3 16A-50A Ogranicznik obciążenia

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Prąd ładowania
0.021 A
Szerokość
89 mm
Wysokość
72 mm
Zużycie energii
5 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Porównaj
EVA1HPC3
EVA1HPC3 16A-50A Ogranicznik obciążenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar