HORN-T QPAR111 50W GU10 biały mat Oprawa halogenowaSLV

files/fotob/1038693.jpg.
HORN-T QPAR111 50W GU10 biały mat Oprawa halogenowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HORN
Nr Katalogowy: 
113171
Kod EAN: 
4024163168748
Symbol Sonepar: 
P01529361
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przechylna lampa wpuszczana wysokonapięciowa z serii HORN. W tej stalowej lampie źródło światła jest zamontowane w sposób cofnięty. Dzięki tej konstrukcji lampa ma wyjątkowy wygląd. Lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V. W tej serii dostępne są również wersje wielopunktowe i niskonapięciowe

Dane techniczne

Do lamp o mocy
75 - 75 W
Długość
200 mm
Długość wbudowania
180 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
75 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
lm [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
185 mm
Szerokość wbudowania
180 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
185 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
200 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
180 mm
Średnica zewnętrzna
185 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
180 - 180 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
GU10
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Biały
Ze statecznikiem
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz RF
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Odbłyśnik
Inne
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kolor odbłyśnika
Inne
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar