HQI-T 2000W/N/SN E40 SUPER Lampa metalohalogenkowa POWERSTARLEDVANCE

files/fotob/395260.jpg.
HQI-T 2000W/N/SN E40 SUPER Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W
Nr Katalogowy: 
4008321979087
Kod EAN: 
4008321979087
Symbol Sonepar: 
P00073479
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy metalohalogenkowe do zamkniętych opraw oświetleniowych | Technologia kwarcowa POWERSTAR® | Moc nominalna: 2000 W | Napięcie znamionowe: 220 V | Temperatura barwowa: 4550 K | Strumień świetlny: 240000 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 430.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 106.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 5500 h

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
645
Długość całkowita
430 mm
Moc źródła światła
2000 W
Napięcie lampy
220 - 220 V
Skuteczność świetlna
120 lm/W
Strumień świetlny
240000 lm
Temperatura barwowa
4550 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
2233 kWh
Średnia trwałość znamionowa
5500 h
Średnica
106 mm
Trzonek
E40
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
60-69
Kolor
Bezbarwny
Model
Przezroczysty
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A+
Lampa solaryjna
Nie
Filtr UV
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Pozycja pracy
p60
Materiał jarznika
Kwarc
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wymagana oprawa zamknięta
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

HQI-T 1000W/D E40 85000lm Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR
Porównaj
LEDVANCE
4008321527035

HQI-T 1000W/D E40 85000lm Lampa metalohalogenkowa...

HQI-T 1000W/D E40 85000lm Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR
HQI-T 2000W/D E40 Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR
Porównaj
LEDVANCE
4008321526809

HQI-T 2000W/D E40 Lampa metalohalogenkowa...

HQI-T 2000W/D E40 Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR
HQI-T 2000W/D/I E40 180000lm Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR
Porównaj
LEDVANCE
4008321527011

HQI-T 2000W/D/I E40 180000lm Lampa metalohalogenkowa...

HQI-T 2000W/D/I E40 180000lm Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR
HQI-T 2000W/N E40 Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR
Porównaj
LEDVANCE
4008321665379

HQI-T 2000W/N E40 Lampa metalohalogenkowa...

HQI-T 2000W/N E40 Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar