HQI-TS 1000W/D/S PRO przew. Lampa metalohalogenkowaLEDVANCE

files/fotob/395311.jpg.
HQI-TS 1000W/D/S PRO przew. Lampa metalohalogenkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERSTAR HQI®-TS
Nr Katalogowy: 
4008321525475
Kod EAN: 
4008321525475
Symbol Sonepar: 
P00723083
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy o krótkim łuku elektrycznym, brak zewnętrznej bańki, do zamkniętych opraw oświetleniowych | Technologia kwarcowa POWERSTAR® | Moc nominalna: 1000.00 W | Napięcie znamionowe: 125 V | Temperatura barwowa: 6100 K | Strumień świetlny: 90000 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 187.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 41.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 8000 h

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
861
Długość całkowita
187 mm
Moc źródła światła
1000 W
Napięcie lampy
125 - 125 V
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Strumień świetlny
90000 lm
Temperatura barwowa
6100 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
1100 kWh
Średnia trwałość znamionowa
8000 h
Średnica
41 mm
Trzonek
K12s-36
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Bezbarwny
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T12
Klasa efektywności energetycznej
A+
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Filtr UV
Nie
Lampa solaryjna
Nie
Materiał jarznika
Kwarc
Pozycja pracy
p15
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar