HQL LED HIGHBAY 100W/840 E40 13000lm Źródło LED PARATHOMLEDVANCE

files/fotob/558358.jpg.
HQL LED HIGHBAY 100W/840 E40 13000lm Źródło LED PARATHOM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HQL LED HIGHBAY
Nr Katalogowy: 
4058075135864
Kod EAN: 
4058075135864
Symbol Sonepar: 
P01714438
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED zamienniki lamp HID stosowanych w oprawach typu high-bay. Cechy produktu: Zamiennik lamp rtęciowych HQL: nadaje się do zasilania przez tradycyjny statecznik magnetyczny (CCG) do lamp HQL lub bezpośrednio z sieci 230 V. Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Współczynnik mocy: 0,9. Stopień ochrony: IP20. Wysoka ochrona przed przepięciem: do 4 kV (L-N). Korzyści ze stosowania produktu: Oszczędność aż do 65 % energii przy wymianie lamp rtęciowych (HQL). Sprawny system odprowadzania ciepła w szerokim zakresie temperatur pracy. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: Zamiennik LED do zastosowań wymagających dużego strumienia świetlnego. Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach. Wyposażenie / Akcesoria: Zabezpieczenie lampy w zestawie

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
4000
Długość
280 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Kąt rozsyłu światła
120 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
95 - 95 W
Moc źródła światła
95 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
650 - 650 mA
Prąd znamionowy
650 mA
Skuteczność świetlna
136 lm/W
Strumień świetlny
13000 - 13000 lm
Strumień świetlny
13000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
13000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura barwowa
4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.1
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
95 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
190 mm
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
13000 lm
Trzonek
E40
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Klasa efektywności energetycznej
D
Kolor obudowy
Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła
Neutralna
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: ldt
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

HQL LED HIGHBAY 150W/840 E40 20000lm Źródło LED PARATHOM
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075135888

HQL LED HIGHBAY 150W/840 E40 20000lm Źródło...

HQL LED HIGHBAY 150W/840 E40 20000lm Źródło LED PARATHOM
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar