HSE 100 Stanowisko do obróbki szynERKO

files/fotob/1903055.jpg.
HSE 100 Stanowisko do obróbki szyn
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HSE_100
Kod EAN: 
5905912898750
Symbol Sonepar: 
P00716273
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stanowisko do otworowania, cięcia i wstępnego odizolowywania elastycznych szyn pakietowych: • szerokość szyny 30 ÷ 100 mm • grubość szyny 4 ÷ 10 mm • wycinanie otworów okrągłych 6,6 ÷ 21 mm • łatwy system wymiany stempli i matryc • łatwy proces wymiany wkładki do nacinania i ściągnia izolacji • dokładność cięcia dzięki zainstalowanym przymiarom oraz modułowi centrującemu UWAGA: wyłącznik krańcowy oraz element do nacinania izolacji HSE105 zamawiany dodatkowo. Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 lub agregatami hydraulicznymi: AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze
630 bar
Konstrukcja/napęd
Akumulatorowo-hydrauliczny
Zastosowanie do cięcia
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar