Jako dodatkowa ochrona przeciwpyłowa - zaślepki BL-H; BL-W. Inne dostępne
rozwiązania: zastosowanie wkładki wielootworowej HELUTOP® HT-MFDE (NBR) + ew.
kołków zaślepiających (polietylen) daje możliwość przeprowadzenia wielu przewodów
jednym dławikiem przy zachowaniu stopnia IP 68.
• Dławik z zabezpieczeniem
antywibracyjnym
• Klasa ochronności: IP 68 – 5 bar/IP 69K
• Zakres temperatur pracy:
od -20°C do +100°C
• Wykonanie zgodne z normą EN 50262
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
13 - 18 mm
Długość gwintu
15 mm
Szerokość klucza
33 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 100 °C
Rodzaj gwintu
NPT
Kolor
Ciemnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego