HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-RD czerwony Taśma izolacyjnaHELLERMANN TYTON

files/fotob/813771.jpg.
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-RD czerwony Taśma izolacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELATAPE
Nr Katalogowy: 
710-00101
Kod EAN: 
4031026401645
Symbol Sonepar: 
P01303755
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Winylowe taśmy elektroizolacyjne dostępne w szerokiej gamie kolorów. Szeroki zakres zastosowań: izolacja, ochrona i mocowanie przewodów, naprawy, oznaczanie barwne itp.. Dobra odporność na ścieranie, działanie słońca, wilgoci, środków chemicznych i zmiennych warunków atmosferycznych. Wysoka elastyczność i doskonała przyczepność. Mocowanie wiązek przewodów i kabli. Nadają się do zastosowań mechanicznych i elektrycznych do 1 kV. Dopuszczenie VDE, zgodne z normą IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Samogasnące, zgodne z normą IEC 60454-2. Główna izolacja elektryczna w przypadku rozgałęzień wszystkich przewodów i kabli o napięciu do 1 kV. Powłoka ochronna w przypadku rozgałęzień o niskim, średnim i wysokim napięciu. Mocowanie wiązek przewodów i kabli. Do użycia w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych

Dane techniczne

Długość
10 m
Grubość
0.15 mm
Odporność temperaturowa
-10 - 90 °C
Szerokość
15 mm
Kolor
Czerwony
Dwustronny
Nie
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Do wysokich napięć
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Izolacyjna
Tak
Przezroczysty
Nie
Samogasnące
Tak
Samospajalna/amalgamacja
Nie
Wulkanizująca
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-CL (10) przeźroczysty Taśma izolacyjna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
710-00147

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-CL (10) przeźroczysty...

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-CL (10) przeźroczysty Taśma izolacyjna
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-OG pomarańczowy Taśma izolacyjna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
710-00110

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-OG pomarańczowy Taśma...

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-OG pomarańczowy Taśma izolacyjna
HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-BU niebieski Taśma izolacyjna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
710-00151

HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-BU niebieski Taśma...

HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-BU niebieski Taśma izolacyjna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar