HTAPE-POWER 660-RM-EPR/IIR-BK czarny Taśma na bazie kauczuku samospajalnaHELLERMANN TYTON

files/fotob/813942.jpg.
HTAPE-POWER 660-RM-EPR/IIR-BK czarny Taśma na bazie kauczuku samospajalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELATAPE
Nr Katalogowy: 
711-00307
Kod EAN: 
4031026432946
Symbol Sonepar: 
P10069649
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Samospajalne taśmy mastyksowe do niskich napięć wykonane na bazie kauczuku. Podłoże EPR pokryte lepkim, stabilnym temperaturowo klejem. Do izolacji elektrycznej i ochrony przed wilgocią. Mogą być stosowane do naprawy powłok kablowych. Doskonała przyczepność i uszczelnienie dla przewodów miedzianych i aluminiowych. Łatwe dopasowanie do nieregularnych kształtów i powierzchni. Kompatybilne ze wszystkimi ekstrudowanymi izolacjami dielektrycznymi kabli. Dobra odporność na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci i korozję. Nadają się do izolowania szyn prądowych o napięciu znamionowym do 35 kV. Doskonałe do naprawy np. uszkodzonych osłon kablowych i jako ochrona przed wnikaniem wilgoci. Stosowane wraz z HelaTape Flex zapewniają dodatkowo ochronę mechaniczną.

Dane techniczne

Długość
3 m
Grubość
1.65 mm
Odporność temperaturowa
-30 - 90 °C
Szerokość
50.8 mm
Kolor
Czarny
Dwustronny
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Przezroczysty
Nie
Do wysokich napięć
Nie
Izolacyjna
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Samogasnące
Tak
Samospajalna/amalgamacja
Tak
Wulkanizująca
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-CL (10) przeźroczysty Taśma izolacyjna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
710-00147

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-CL (10) przeźroczysty...

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-CL (10) przeźroczysty Taśma izolacyjna
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-OG pomarańczowy Taśma izolacyjna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
710-00110

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-OG pomarańczowy Taśma...

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-OG pomarańczowy Taśma izolacyjna
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-RD czerwony Taśma izolacyjna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
710-00101

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-RD czerwony Taśma...

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-RD czerwony Taśma izolacyjna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar