HTi DALI 105/220-240 DIM Układ przyciemniającyLEDVANCE

files/fotob/397217.jpg.
HTi DALI 105/220-240 DIM Układ przyciemniający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HALOTRONIC® HTI
Nr Katalogowy: 
4008321420633
Kod EAN: 
4008321420633
Symbol Sonepar: 
P00740523
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transformatory elektroniczne z możliwością regulacji, przeznaczone do niskonapięciowych żarówek halogenowych. Cechy produktu: Transformator DALI do niskonapięciowych żarówek halogenowych. Izolacja elektryczna między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym. Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne. Niedozwolone przełączanie pomiędzy elektronicznym transformatorem a lampą. Wydajność energetyczna: ≥ 91 % (zgodnie z rozporządzeniem ErP 2012/1194/EC). Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%. Zalety produktu: Bardzo niskie zużycie energii dzięki wysokiej sprawności. Możliwość okablowania przelotowego po stronie pierwotnej. Szeroki zakres temperatur. Ochrona pracy podczas całego zakresu obciążenia częściowego, zapewniająca długą trwałość lampy. Obszary zastosowań: Oświetlenie efektowe i akcentujące. Salony. Oświetlenie obiektów. Pomieszczenia konferencyjne. Restauracje. Wpuszczane i natynkowe oprawy sufitowe. Oświetlenie sklepowe. Pomieszczenia klubowe. Nadaje się do instalacji wewnętrznych

Dane techniczne

Długość
170 mm
Moc
35 - 105 W
Szerokość
44 mm
Wysokość
34 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 240 V
Zakres napięcia wyjściowego
11.4 - 11.6 V
Liczba odgałęzień wyjściowych (liczba par)
6
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia strony wtórnej
Połączenie śrubowe
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Transformator bezpieczeństwa
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ochrona przeciążeniowa/termiczna
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Ściemniacz DALI
Tak
Z zabezpieczeniem strony wtórnej
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Inne
Z obsługą IFTTT
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Połączenie śrubowe
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj transformatora
Transformator elektroniczny
Ściemniacz DMX
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Zabezpieczenie prądowe
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Do zabudowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar