HTI DALI 315/220-240/220-240DIM Układ przyciemniającyLEDVANCE

files/fotob/397219.jpg.
HTI DALI 315/220-240/220-240DIM Układ przyciemniający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HALOTRONIC®
Nr Katalogowy: 
4008321957344
Kod EAN: 
4008321957344
Symbol Sonepar: 
P01102623
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

– Moduły z możliwością regulacji strumienia świetlnego. Cechy produktu: Regulator fazowy DALI. Ściemnianie wysokonapięciowych żarówek halogenowych i tradycyjnych żarówek. Ściemnianie wielu popularnych lamp LED do zasilania napięciem sieciowym. Ściemnianie za pomocą transformatorów elektronicznych. Zużycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W. Sygnał sterujący DALI/Touch DIM ®. Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne. Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007). Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347. Odporność zgodna z normą EN 61547. Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone dla wszystkich elektronicznych układów zasilających OSRAM HALOTRONIC® i ET-PARROT®. Odpowiednie do wszystkich lamp LED ze ściemnianiem firmy OSRAM do zasilania napięciem sieciowym

Dane techniczne

Długość
153 mm
Głębokość
36 mm
Moc
3 - 315 W
Szerokość
54 mm
Wysokość
36 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Liczba odgałęzień wyjściowych (liczba par)
4
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z zabezpieczeniem strony wtórnej
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Połączenie śrubowe
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj transformatora
Transformator elektroniczny
Stopień ochrony (NEMA)
1
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Ściemniacz DALI
Tak
Zabezpieczenie prądowe
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Inne
Rodzaj sterowania
Wyłączenie fazy
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rodzaj połączenia strony wtórnej
Połączenie śrubowe
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Transformator bezpieczeństwa
Tak
Ochrona przeciwzwarciowa
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do zabudowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar