HUP ACTIVE Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/1785202.jpg.
HUP ACTIVE Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220255
Symbol Sonepar: 
P10072927
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Walizka narzędziowa HUPactive Walizka z twardą skorupą, czarna, 2 tablice narzędziowe i kieszeń na dokumenty całkowicie wyjmowane, zamykana na zamek, w tym 2 klucze, taca dolna ze zmiennymi przegrodami, wykonana z aluminium, wzmocnione metalowe narożniki jako dodatkowa ochrona przed uszkodzeniem, wyposażona w 22 narzędzia. Walizka 220030. Zawartość: VDE śrubokręty dla elektryków 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm VDE śrubokręty PH, wielkość 1 + 2 VDE śrubokręty PZ, wielkość 1 + 2 VDE nożyce do kabli 160 mm VDE obcinak boczny 160 mm* Szczypce telefoniczne VDE 200 mm proste* ściągacz izolacji Basic 0,5 - 4 mm² Ściągacz do izolacji Basic bez ostrza hakowego 8 - 28 mm² (bezpieczna praca dla praktykantów) nóż do kabli VDE 50 mm Tester napięcia poziomica do montażu rozdzielni 225 mm oryginalna piła kieszonkowa PUK młotek monterski 300 g szpachelka malarska 40 mm foremka do gipsu szczotka malarska, rozm. 4 miara składana 2 m ołówek ciesielski * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
24
Liczba młotków
1
Liczba pił
1
Liczba szczypiec
3
Liczba testerów elektrycznych
1
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
2
Liczba wkrętaków płaskich
3
Opakowanie
Walizka
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar