HUP SMART HOME Torba serwisowaHAUPA

files/fotob/1920513.jpg.
HUP SMART HOME Torba serwisowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220805
Kod EAN: 
4011923622404
Symbol Sonepar: 
P10051171
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Torba serwisowa HUPsmartHome Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, kieszeń na drobne części, duże kieszenie, pętle gumowe, oddzielna kieszeń główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15“. Kolor: czarny z zielonymi szwami. Torba 220292. Zawartość: kombinerki 180 mm* obcinak boczny 160 mm* szczypce półokrągłe odgięte 45° 160 mm* zestaw śrubokretów HUPslim 1000 V, Phillips, 6-elem. zestaw śrubokretów HUPslim 1000 V, PZ/FL 1 + 2 ściągacz izolacji Allrounder 4 – 15 mm² ściągacz powłok Top Coax Plus 4,8 – 7,5 mm² taśma perlonowa do wciągania kabli, 15 m x 3 mm uniwersalny klucz do szafki rozdzielczej HUPkey szczypce nastawne 170 mm miara składana lekka poziomica metalowa 400 mm ołówek ciesielski młotek ślusarski 300 g przecinak dla elektryków 10 x 250 mm dwubiegunowy wskaźnik napięcia Basic + praska zaciskowa HUPsquare10 0,08 – 10 mm² praska do wtyków RJ typu Western nóż monterski przyrząd do zakładania kabli LSA piła kieszonkowa PUK składana zestaw śrubokrętów z grzechotką FlexBag ESD – obcinak boczny * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
29
Liczba młotków
1
Liczba narzędzi do przewodów koncentrycznych
1
Liczba pił
1
Liczba urządzeń pomiarowych
1
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
6
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
6
Opakowanie
Torba
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar