HUPcompact HC06 4-10mm2 Praska do styków MC4HAUPA

files/fotob/1920341.jpg.
HUPcompact HC06 4-10mm2 Praska do styków MC4
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
213110
Symbol Sonepar: 
P10137246
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

HUPcompact HC06 do wtyków MC4 (Multi Contact) Rama narzędzia wykonana ze stali hartowanej, segmenty zaciskające wykonane z wysokiej jakości stali węglowej erodowanej, ulepszanej cieplnie, polerowanej i niklowanej łatwo osiągana siła nacisku łatwa obsługa jedną ręką ręczne zwolnienie blokady 100%towy posuw równoległy precyzyjny zacisk siła nacisku 5 kN mała kompaktowa konstrukcja możliwość wykonania 50.000 zacisków zgodnie z normą zacisk rolowany MC4 (Multi Contact) 4 / 6 / 10 mm

Dane techniczne

Długość
205 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
1
Przekrój
4 - 10 mm²
Siła zaciskania
5 - 5 kN
Zakres AWG
10 - 14
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Zaciskanie rolujące
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar