HUPlight 5200 hybrid Oprawa LEDHAUPA

files/fotob/1920506.jpg.
HUPlight 5200 hybrid Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
130386
Kod EAN: 
4011923629700
Symbol Sonepar: 
P10236800
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED reflektor placu budowy HUPlight5200hybrid Ta wszechstronna hybrydowa lampa robocza (230 V i akumulator) została specjalnie zaprojektowana dla profesjonalnych rzemieślników, mechaników i pracowników budowlanych, którzy często są w ruchu. Jest wyposażony w uchwyt na akumulator odpowiedni do akumulatorów 18 V firm HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS). Odpowiednie adaptery wchodzą w zakres dostawy. Eliminuje to konieczność zakupu dodatkowego systemu akumulatorowego. Światło robocze można przyciemniać w dwóch stopniach (50%, 25%), ma temperaturę barwową zimnej bieli (5000 K) i współczynnik oddawania barw RA >90. Czas pracy wynosi od 2,5 do 9 godzin (w przypadku akumulatora 18 V/5 Ah), w zależności od wybranego trybu strumienia świetlnego. Mleczny dyfuzor redukuje olśnienie źródła światła o mocy 5200 lumenów i zapewnia równomierne oświetlenie miejsca pracy. Obudowa i przedni dyfuzor wykonane są z odpornego na uderzenia poliwęglanu (IK08). Dzięki solidnej pokrywie baterii lampa jest odporna na kurz i zachlapania (IP54). Ta lampa robocza jest wyposażona w technologię zapobiegającą przegrzaniu i rozładowaniu używanego akumulatora. Akumulatory należy ładować za pomocą stacji ładowania producenta i nie wchodzą w zakres dostawy. Oprócz akumulatorów lampa robocza może być również zasilana za pomocą dołączonego kabla połączeniowego o długości 5 m H07RN-F 3G 1,5 mm². Ta lampa robocza wyposażona jest w gniazdo (maks. 3000 W), które umożliwia podłączenie kolejnej lampy, elektronarzędzia lub innego urządzenia. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych kabli przedłużających. Bezpieczeństwo: W przypadku awarii zasilania ta lampa robocza automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe w ciągu około 0,5 sekundy. W ten sposób nigdy nie będziesz siedzieć w ciemności i minimalizujesz ryzyko obrażeń i uszkodzeń. Współpracuje z systemami akumulatorów 18 V firm Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt i CAS (Metabo), w zestawie odpowiednie adaptery Zasilanie 230 V AC lub 18 V DC z funkcją oświetlenia awaryjnego opracowany i certyfikowany do stosowania na placach budowy, zarówno wewnątrz, jak i do tymczasowego użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Do lamp o mocy
40 - 47 W
Długość kabla przyłączeniowego
5 m
Głębokość
140 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
47 W
Napięcie znamionowe
230 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5200 lm
Szerokość
342 mm
Temperatura barwowa
5000 - 5000 K
Wysokość
389 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Wielobarwny
Barwa światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Materiał pokrywy ochronnej
Tworzywo sztuczne
Odporność udarowa
IK08
Z gniazdem wtykowym
Tak
Z kółkami
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Z uchwytem do statywu
Tak
Ze stojakiem
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar