HUPlight50combi 50W 7,4V 6,6Ah Oprawa kulistaHAUPA

files/fotob/1920497.jpg.
HUPlight50combi 50W 7,4V 6,6Ah Oprawa kulista
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
130360
Kod EAN: 
4011923613846
Symbol Sonepar: 
P10017759
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa kulista HUPlight50combi zintegrowany akumulator litowo-jonowy 7,4 / 6,6 Ah LED 50 Wat ekstremalnie odporna obudowa z wysokoudarowego tworzywa sztucznego do wewnątrz i na zewnątrz budynków, ochrona przed wodą rozpryskową wg IP54 doskonałe odzwierciedlenie kolorów, temperatura barwowa 6500 K moc świetlna 4000 Lm odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index) wydajność świetlna zmienna, 50%|100% czas pracy: - ok. 2 godzin przy 100% wydajności - ok. 4 godzin przy 50% wydajności czas ładowania ok. 2,5 godziny 2 x gniazdo z stykiem ochronnym: 220-240 V AC | maks. 3000 W ładowanie / źródło prądu zewnętrznych /innych urządzeń kabel: 5 m H07RN-F 3G 1.5 mm2 hak do mocowania i zawieszenia rączki transportowe wymiary: Ø 280 x 260 mm

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
5 m
Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4000 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Materiał pokrywy ochronnej
Tworzywo sztuczne
Z gniazdem wtykowym
Tak
Z kółkami
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Z uchwytem do statywu
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar