Taśma świetlna LED HUPlightStripe15 Idealna do oświetlania placów budów, zwłaszcza stanów surowych budynków! Taśmę świetlną LED można łatwo zawiesić na suficie, np. za pomocą opasek zaciskowych i równomiernie oświetlić miejsce pracy. Solidna, odporna i może być używana bez kłopotliwych statywów. Mała i kompaktowa, zwijana jak bęben kablowy Napięcie robocze: AC 220 – 240V 50/60Hz obciążenie: 180 W Barwa: biała ciepła 4000 K 180 diod LED na metr Całkowita długość 15 m + kabel połączeniowy 2,5 m Możliwość przedłużenia do 100 metrów za pomocą połączenia wtykowego/śrubowego kąt świecenia 120° Wskaźnik oddawania barw CRI > 90 jasność (strumień świetlny) 19500 Lm klasa ochrony 2 również do użytku na zewnątrz IP65 Pasek świetlny musi być całkowicie rozwinięty przed uruchomieniem Wymiary taśmy: szer. 16 mm x wys. 8 mm Wymiary rolki: szer. 286 mm x gł. 210 mm x wys. 338 mm
Dane techniczne
Długość
15000 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba źródeł światła na metr
180
Maksymalna moc zestawu
180 W
Minimalny kąt zgięcia
70 mm
Napięcie lampy
220 - 240 V
Strumień świetlny na metr
1300 lm
Szerokość
16 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
8 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Rura/wąż
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Barwa światła
Biały
Do ściemniacza
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła