HUPlightWL1500 Latarka LEDHAUPA

files/fotob/1874897.jpg.
HUPlightWL1500 Latarka LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
130370
Kod EAN: 
4011923629502
Symbol Sonepar: 
P10153977
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

LED lampka inspekcyjna HUPlightWL1500 obsługuje ładowanie bezprzewodowe (stacja ładująca HUPlightWLcharger pozycja 130376) Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw) Super jasne światło LED COB o mocy 1500 lumenów super jasna, punktowa dioda LED o mocy 300 lumenów Wbudowany hak – lampę/latarkę można ustawić pod różnymi kątami Wskaźnik stanu baterii i ładowania mocny magnes z tyłu umożliwiający pracę bez użycia rąk Stopień ochrony IP65 Odporność na wstrząsy IK08 Dane techniczne: LED 15W COB SUPER BIAŁA DIODA + 3W LED Lumen: Światło główne 15 W, 1500 lm; Punktowa dioda LED 3W, 300Lm Materiał: wyjątkowo wytrzymały nylon, aluminium, PC, guma i TPE Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/4400 mAh Zasilacz: Wejście: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: PD 20 W, 5 V DC, 3,0 A, 20 W maks. Kabel do ładowania USB USB-C na USB-C x 1 m Czas ładowania: ok. 3,5 godziny (stacja ładująca HUPlightWLcharger około 6 godzin) Czas pracy: 3,0 – 14,0 godzin Temperatura pracy: -5°C do +45°C Wymiary lampy 77 x 171 x 41 mm Masa netto 400g (bez opakowania) Zawartość: Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m

Dane techniczne

Długość
171 mm
Liczba baterii
1
Strumień świetlny
300 - 1500 lm
Masa całkowita
400 g
Materiał
Metal / tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Patrolowa
Stopień ochrony (IP)
IPX5
Kolor obudowy
Wielobarwny
Akumulatorowe
Tak
ANSI
Inne
Baterie w komplecie
Tak
Rodzaj baterii
Akumulator zainstalowany na stałe
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar