HUPtoGo1 Plecak narzędziowyHAUPA

files/fotob/1920512.jpg.
HUPtoGo1 Plecak narzędziowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220830
Kod EAN: 
4011923630133
Symbol Sonepar: 
P10162946
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Plecak narzędziowy HUPtoGo1 Mobilny w podróży dzięki nowemu plecakowi narzędziowemu HAUPA HUPtoGo1 41 przegródek, w tym 6 kieszeni zewnętrznych (3 neoprenowe) 4 kieszenie wewnętrzne zapinane na suwak pętle z neoprenu (np. na poziomicę, przecinaki) praktyczne wyjmowane nakolanniki wodoodporna podstawa z wysokim dnem chroniąca przed wilgocią Odblaskowe paski z przodu Można spersonalizować za pomocą haftowanego rzepu na przedniej kieszeni 2 metalowe oczka mocujące z boku ergonomicznie wyściełane, regulowane szelki Wyściełane plecy i uchwyt do przenoszenia Wysoka odporność na przewrócenie, nawet po otwarciu Materiał: wyjątkowo mocny poliester 1680D Kolor: czarny z szarymi szwami Plecak narzędziowy HUPtoGo 220249 Z profesjonalnym wyposażeniem 220830, idealnym do szybkiego użycia, dzięki profesjonalnym narzędziom HAUPA. Zawartość: Obcinak do kabli VDE 160 mm Szczypce telefoniczne proste VDE DIN ISO 5745* Kombinerki VDE 200 mm* Obcinak boczny VDE 160 mm* Nóż do kabli VDE, ostrze proste 50 mm Mininaświetlacz LED HUPlight4 | 4 waty Próbnik napięcia Profi LEDplus II 6 – 1000 V Uniwersalny klucz do szaf sterowniczych HUPkey Ściągacz izolacji Super Plus 0,2 – 6 mm² Klucz nastawny VDE 280 mm Zestaw śrubokrętów VDE HUPslimPlus* Śrubokręty dla elektryków VDE HUPslim* 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm Śrubokręt krzyżakowy VDE HUPslim Phillips, rozmiar 1 + 2* Śrubokręt krzyżakowy VDE HUPslim Pozidriv, rozmiar 1 + 2* Śrubokręt VDE HUPslim z profilem PZ/Fl, rozmiar 1 + 2* Tester napięcia 100 - 250 V luzem Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 33 sztuki Młotek ślusarski 500 g Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm Przecinak płasko owalny 32 x 300 mm Piłka Flexi-Puk Zestaw X-CrimpPlus Poziomica do szafy sterowniczej 200 mm Taśma miernicza 5 m Marker do głębokich otworów, 2 w 1, ­czarny, z temperówką Plecak na narzędzia HUPtoGo220249 * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Liczba bitów
14
Liczba grzechotek
1
Liczba młotków
1
Liczba nasadek z gniazdem
12
Liczba pił
1
Liczba przecinaków i punktaków
2
Liczba szczypiec
3
Liczba testerów elektrycznych
1
Liczba ucinaków do kabli
1
Liczba urządzeń pomiarowych
1
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
2
Liczba wkrętaków płaskich
5
Opakowanie
Torba
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar