HUPtoGo2 Plecak narzędziowyHAUPA

files/fotob/1920511.jpg.
HUPtoGo2 Plecak narzędziowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220831
Symbol Sonepar: 
P10285505
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Plecak narzędziowy HUPtoGo2 Mobilny w podróży dzięki nowemu plecakowi narzędziowemu HAUPA HUPtoGo2 41 przegródek, w tym 6 kieszeni zewnętrznych (3 neoprenowe) 4 kieszenie wewnętrzne zapinane na suwak pętle z neoprenu (np. na poziomicę, przecinaki) praktyczne wyjmowane nakolanniki wodoodporna podstawa z wysokim dnem chroniąca przed wilgocią Odblaskowe paski z przodu Można spersonalizować za pomocą haftowanego rzepu na przedniej kieszeni 2 metalowe oczka mocujące z boku ergonomicznie wyściełane, regulowane szelki Wyściełane plecy i uchwyt do przenoszenia Wysoka odporność na przewrócenie, nawet po otwarciu Materiał: wyjątkowo mocny poliester 1680D Kolor: czarny z szarymi szwami Plecak narzędziowy HUPtoGo 220249 Zawartość: Szczypce telefoniczne odgięta 200 mm* Kombinerki VDE 180 mm* Obcinak boczny 160 mm* Zestaw śrubokrętów VDE HUPslim PH* Nóż uniwersalny HUPblackSeries18 Ostrza zapasowe HUPblades18 Latarka LED Pen Torch Szczypce do zdejmowania izolacji 0,5 – 6 mm² Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8 – 28 mm Tester napięcia Profi 12 – 1000 V Młotek ślusarski 500 g Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm Piła Puk z mocnym uchwytem Ołówek stolarski, czarny, grafit 7B, trójkątny, 240 mm Taśma miernicza 3 m * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
20
Liczba młotków
1
Liczba pił
1
Liczba przecinaków i punktaków
1
Liczba szczypiec
3
Liczba testerów elektrycznych
1
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
6
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Opakowanie
Torba
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar