HUPtransporter Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/1920523.jpg.
HUPtransporter Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220820
Kod EAN: 
4011923630126
Symbol Sonepar: 
P10161526
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa mobilna HUPtransporter Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA HUPtransporter oferuje dużo miejsca na narzędzia Dzięki dodatkowej płycie narzędziowej wózek narzędziowy HUPtransporter oferuje dużo miejsca na narzędzia. Płyty są przejrzyście rozmieszczone, dzięki czemu w każdej chwili możliwy jest łatwy dostęp do narzędzi. Solidne kieszenie i szlufki sprawiają, że każde narzędzie pozostanie niezawodnie na swoim miejscu, jeśli nie jest potrzebne. Zawartość: wyjątkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP) z amortyzatorem gazowym przystosowany do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie powietrza Możliwość układania jeden na drugim pyłoszczelny chroniony przed rozpryskami wody Odporny na temperaturę od -30°C do +80°C ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy Oczka na kłódkę Aluminiowy system przegród Czarny kolor z oznaczeniem własności

Dane techniczne

Głębokość
359 mm
Szerokość
539 mm
Wysokość
225 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Walizka
Gatunek materiału
Inne
Jaskrawoczerwone
Nie
Na kółkach
Tak
Wyjmowane przegrody
Tak
Z paskiem na ramię
Nie
Z separatorem przedziałów
Tak
Z teleskopową rączką
Tak
Z wyściółką piankową
Nie
Zamek na kłódkę
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar