HW 035 gł.35 IP30 Puszka płaska do ścian szkieletowychSPELSBERG

files/fotob/1483817.jpg.
HW 035 gł.35 IP30 Puszka płaska do ścian szkieletowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
92003501
Kod EAN: 
4013902170968
Symbol Sonepar: 
P00572175
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka płaska do ścian szkieletowych, niepalna, puszka specjalna o małej głębokości zabudowy (35mm), do cienkich ścian o grubości płyt od 1 do 20mm, z wtryskiwanymi, opatentowanymi mostkami kombi, rozstaw śrub do łączników 60mm, Otwór Ø 68mm, głębokość 35mm
Pomiary: 68 x 68 x 35mm

Dane techniczne

Długość
68 mm
Głębokość
35 - 35 mm
Głębokość wewnętrzna
33 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Szerokość
68 mm
Średnica
68 mm
Do ściany/płyty o grubości
1 - 20 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Pokrywa
Brak
Blokada rury
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Ze śrubami
Tak
Plombowane
Nie
Z przegrodą
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Wyposażenie
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Nie dotyczy
Stała pozycja zacisku
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zgodność z BS 4662
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Króciec
Króciec kwadratowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar