HWPP16L2-PP-WH śr.wiązki 13-16mm biały (2m) Wąż osłonowy spiralnyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812514.jpg.
HWPP16L2-PP-WH śr.wiązki 13-16mm biały (2m) Wąż osłonowy spiralny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAWRAP
Nr Katalogowy: 
161-64215
Symbol Sonepar: 
P01881503
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Idealne rozwiązanie w zakresie wiązania, ochrony i mocowania przewodów. Szybki i prosty montaż. Dobra odporność na ścieranie . Specjalny profil umożliwiający rozdzielanie kabli w dowolnym punkcie. Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu. Dostępne w kilku kolorach i rozmiarach. W zestawie poręczny aplikator HAT. Węże osłonowe spiralne Helawrap są stosowane do wiązania, ochrony i mocowania kabli oraz przewodów w szafach sterowniczych, przemyśle elektrycznym, przy budowie maszyn i urządzeń. Są idealnym, oszczędzającym czas rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych

Dane techniczne

Grubość ściany
0.8 mm
Szerokość spirali
13 mm
Temperatura pracy, krótkotrwała
140 °C
Zakres temperatur pracy
-60 - 110 °C
Średnica nominalna
16 mm
Średnica oplotu
13 - 16 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Spiralny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Polipropylen (PP)
Przezroczysty
Nie
Właściwości ognioodporne
Zgodnie z UL94 HB

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

HAT16-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie montażowe
Porównaj
HELLERMANN TYTON
161-60002

HAT16-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie...

HAT16-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie montażowe
HAT20-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie montażowe
Porównaj
HELLERMANN TYTON
161-60003

HAT20-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie...

HAT20-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie montażowe
HAT25-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzia montażowe
Porównaj
HELLERMANN TYTON
161-60004

HAT25-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzia...

HAT25-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzia montażowe
HAT30-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie montażowe
Porównaj
HELLERMANN TYTON
161-60005

HAT30-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie...

HAT30-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie montażowe

Produkty powiązane i akcesoria

HAT16-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie montażowe

Opis produktu

Szybka i efektywna aplikacja przewodów. Płynne i bezpieczne przesuwanie wewnątrz węża osłonowego. Łatwe wprowadzenie kabla. Aplikatory HAT są użwane do szybkiego i efektywnego montażu przewodów w wężach osłonowych Helawrap (HWPP, HWPAV0 i HWPPMC) i są dostępne dla różnych rozmiarów tych węży

Dane techniczne

Średnica nominalna
16 mm
Kolor
Niebieski
Materiał
Poliamid (PA)
Bezhalogenowe
Tak
Certyfikat N
Nie
Porównaj
161-60002
HAT16-PA66-BU niebieski (10szt) Narzędzie montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar