IACTs 1NO+1NC Styk pomocniczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501003.jpg.
IACTs 1NO+1NC Styk pomocniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 ICT
Nr Katalogowy: 
A9C15914
Kod EAN: 
3606480088667
Symbol Sonepar: 
P00787253
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ten Acti9 iACT jest niezawodnym zdalnym sygnalizatorem pomocniczym. Posiada 1 otwarty i zamknięty 1 styk, działa od 24VAC do 240VAC i 24VDC do 130VDC. Montaż odbywa się po prawej stronie styczników Acti9 iCT. Stopień ochrony w obudowie wynosi IP20 i IP40. Można go zamontować na szynie DIN. Jest kompatybilny ze wszystkimi stycznikami Acti9 iCT. Ten produkt pomaga w raportowaniu stanu stycznika i jest szczególnie wymagany w połączonym środowisku. Ten produkt jest zgodny z normą EN 60947-5

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
100 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
5 A
Do montażu z
Stycznik/przekaźnik
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Styk sygnalizacyjny
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Acti9 A9C22211 iCT50-16-10-48 16A 1NO 50Hz 48 VAC Stycznik modułowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C22211

Acti9 A9C22211 iCT50-16-10-48 16A 1NO 50Hz...

Acti9 A9C22211 iCT50-16-10-48 16A 1NO 50Hz 48 VAC Stycznik modułowy
ACTI9 do Smartlink A9XCAL06 870mm Zestaw przewodów prefabrykowanych
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XCAL06

ACTI9 do Smartlink A9XCAL06 870mm Zestaw...

ACTI9 do Smartlink A9XCAL06 870mm Zestaw przewodów prefabrykowanych

Produkty powiązane i akcesoria

ICT 16A 1NO 1NC 230/240VAC 50 Stycznik modułowy

Opis produktu

Stycznik modułowy serii iCT, o numerze A9C22715, iCT50-16-11-230, napięcie sterowania 230 VAC 50Hz, 1 styk zwierny + 1 styk rozwierny, prąd znamionowy AC7A: 16A, do sterowania obwodami elektrycznymi. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych, możliwość rozbudowy o styki pomocnicze

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43.5 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
850 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
800 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowe napięcie pracy
250 - 250 V
Znamionowe napięcie sterujące
230 - 240 V
Znamionowy prąd pracy
16 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z funkcją dzień/noc
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Bez przydźwięku
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Suwak do obsługi manualnej
Nie
Porównaj
A9C22715
ICT 16A 1NO 1NC 230/240VAC 50 Stycznik modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ICT 16A 1NO 230/240VAC 50Hz Stycznik modułowy

Opis produktu

Acti9 iCT jest stycznikiem modułowym. Jest to urządzenie zdalnego sterowania 1P z 1 stykiem normalnie otwartym. Prąd znamionowy In wynosi 16 A dla AC-7a i 6A dla AC-7b. Znamionowe napięcie robocze wynosi 250VAC. Napięcie sterujące Uc jest 230VAC do 240VAC. To urządzenie może być używane do obwodów sterowania...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43.5 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
850 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
800 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowe napięcie pracy
250 - 250 V
Znamionowe napięcie sterujące
230 - 240 V
Znamionowy prąd pracy
16 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z funkcją dzień/noc
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Bez przydźwięku
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Suwak do obsługi manualnej
Nie
Porównaj
A9C22711
ICT 16A 1NO 230/240VAC 50Hz Stycznik modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ICT 16A 2NO 230/240VAC 50Hz Stycznik modułowy

Opis produktu

Acti9 iCT jest stycznikiem modułowym. Jest to urządzenie zdalnego sterowania 2P z 2 stykami normalnie otwartymi. Prąd znamionowy In wynosi 16 A dla AC-7a i 6A dla AC-7b. Znamionowe napięcie robocze wynosi 250VAC. Napięcie sterujące Uc jest 230VAC do 240VAC. To urządzenie może być używane do obwodów sterowania...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43.5 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
850 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
800 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowe napięcie pracy
250 - 250 V
Znamionowe napięcie sterujące
230 - 240 V
Znamionowy prąd pracy
16 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z funkcją dzień/noc
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Bez przydźwięku
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Suwak do obsługi manualnej
Nie
Porównaj
A9C22712
ICT 16A 2NO 230/240VAC 50Hz Stycznik modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ICT 40A 3NO 220/240VAC 50Hz Stycznik modułowy

Opis produktu

Stycznik modułowy iCT50-40-30-230 40A 3NO 50Hz 220/240 VAC ,o numerze A9C20843. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych, możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Prąd znamionowy wynosi 40A Wytrzymałość elektryczna sięga do 100000 cykli dla AC-7A lub AC-1, 30000 cykli dla AC-7C, AC-3, AC-5A lub AC-5B...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43.5 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
3
Liczba styków zwiernych
3
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
4800 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
7600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
4800 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
10500 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Znamionowe napięcie pracy
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterujące
220 - 240 V
Znamionowy prąd pracy
40 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z funkcją dzień/noc
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Bez przydźwięku
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Suwak do obsługi manualnej
Nie
Porównaj
A9C20843
ICT 40A 3NO 220/240VAC 50Hz Stycznik modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar