IB IL IFS-MA-PAC Złącze funkcyjne InlinePHOENIX CONTACT

files/fotob/1233234.jpg.
IB IL IFS-MA-PAC Złącze funkcyjne Inline
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2692720
Symbol Sonepar: 
P10268610
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Inline, interfejs Magistrala systemu INTERFACE, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20

Dane techniczne

Głębokość
71.442 mm
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
24.3 mm
Wysokość
136.161 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ESL 62x10 Oznacznik

Opis produktu

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office: Drukarka laserowa, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 62 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

Dane techniczne

Długość
10.2 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
10 mm
Szerokość
62.55 mm
Wysokość
62 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0809492
ESL 62x10 Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB IL AO/CNT-PLSET Zestaw wtyków

Opis produktu

Zestaw wtyków
Porównaj
2732664
IB IL AO/CNT-PLSET Zestaw wtyków
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB IL FIELD 2 Plakietka oznacznikowa

Opis produktu

Pole na opis, szerokość: 12,2 mm

Dane techniczne

Długość
74.15 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
5.45 mm
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2727501
IB IL FIELD 2 Plakietka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFS-CONFSTICK Blok pamięci

Opis produktu

Wielofunkcyjna kość pamięci dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji
Porównaj
2986122
IFS-CONFSTICK Blok pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Zestaw złączy wtykowych, rodzina produktów: SET

Dane techniczne

Liczba styków
5
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Typ połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Do okrągłych kabli
Tak
Materiał pokrycia styków
Cyna
Przezroczysty
Nie
Powłoka obudowy
Cynowanie
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1784729
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M Wtyk
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMC 1,5/5-ST-3.81 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: IMC 1,5/..-ST, raster: 3,81...

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Liczba styków
5
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 0.5 mm2
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Porównaj
1857919
IMC 1,5/5-ST-3.81 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MC 1,5/5-ST-3,81 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MC 1,5/..-ST, raster: 3,81...

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Liczba styków
5
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 0.5 mm2
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Porównaj
1803604
MC 1,5/5-ST-3,81 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar