IB IL IMPULSE-IN-PAC Moduł rozszerzeńPHOENIX CONTACT

files/fotob/1839458.jpg.
IB IL IMPULSE-IN-PAC Moduł rozszerzeń
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2861768
Kod EAN: 
4017918934095
Symbol Sonepar: 
P01559860
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Inline, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20

Dane techniczne

Głębokość
71.5 mm
Liczba funkcji
4
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
12.2 mm
Wysokość
135 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Blok funkcyjny automatycznego kasowania
Nie
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania
Nie
Blok funkcyjny blokady restartu
Nie
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy
Nie
Blok funkcyjny kontroli dostępu
Nie
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego
Nie
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia
Nie
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem
Nie
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Pomiar częstotliwości
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

B-STIFT Pisak

Opis produktu

Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm
Porównaj
1051993
B-STIFT Pisak
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESL 62x10 Oznacznik

Opis produktu

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office: Drukarka laserowa, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 62 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

Dane techniczne

Długość
10.2 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
10 mm
Szerokość
62.55 mm
Wysokość
62 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0809492
ESL 62x10 Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB IL FIELD 2 Plakietka oznacznikowa

Opis produktu

Pole na opis, szerokość: 12,2 mm

Dane techniczne

Długość
74.15 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
5.45 mm
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2727501
IB IL FIELD 2 Plakietka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB IL SCN-6 SHIELD Styk męski ekranu

Opis produktu

Styk męski ekranu Inline
Porównaj
2726353
IB IL SCN-6 SHIELD Styk męski ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
X-PEN 0,35 Pisak do oznaczników

Opis produktu

Kołek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm
Porównaj
0811228
X-PEN 0,35 Pisak do oznaczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 6 Oznacznik nieopisany

Opis produktu

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 6,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0808710
ZBF 6 Oznacznik nieopisany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT Arkusz opisowy ponacinany płaski

Opis produktu

Arkusz opisowy ponacinany płaski, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 100, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 5,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0803618
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT Arkusz opisowy ponacinany płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar