IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC Moduł analogowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1234798.jpg.
IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC Moduł analogowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2878735
Symbol Sonepar: 
P10269418
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Inline, Złącza wejściowe dla czujników tensometrycznych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 MBit/s, 2 wejścia szybkie, Technika przyłączeniowa 4- i 6-przewodowa, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Dane techniczne

Głębokość
70.51 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
48.6 mm
Wysokość
136.044 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Wejście, rezystancja
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Wejście, napięcie
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Wyjście, prąd
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyjście, napięcie
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Wejście, prąd
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wejście, termopara
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AB-SK 65 Blok wsporczy

Opis produktu

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 95,5 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
65 mm
Porównaj
3026489
AB-SK 65 Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SK Blok wsporczy

Opis produktu

Podpórka do szyn zbiorczych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
46.85 mm
Porównaj
3025341
AB-SK Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB-SK/E Blok wsporczy

Opis produktu

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, głębokość: 20 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 10 mm, średnica: 4,5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny, rodzaj montażu: montaż bezpośredni

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Porównaj
3026476
AB-SK/E Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK 4 Przyłącze L/N/PE

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
23.5 mm
Grubość szyny zbiorczej
3 - 6 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
41 A
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
32 A
Szerokość / rozmiar rastra
7 mm
Szerokość szyny zbiorczej
6 - 10 mm
Szerokość zacisku
7 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
26 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Odpowiednie do
Szyna płaska
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Porównaj
0404017
AK 4 Przyłącze L/N/PE
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKG 4 BK Przyłącze L1/L2/L3

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny

Dane techniczne

Długość
23.7 mm
Grubość szyny zbiorczej
3 - 6 mm
Liczba poziomów
1
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
41 A
Napięcie znamionowe
300 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość / rozmiar rastra
7 mm
Szerokość szyny zbiorczej
6 - 10 mm
Szerokość zacisku
7 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
23.6 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Odpowiednie do
Szyna płaska
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Porównaj
0421032
AKG 4 BK Przyłącze L1/L2/L3
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKG 4 GNYE Przyłącze L/N/PE

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielono-żółty

Dane techniczne

Długość
23.7 mm
Grubość szyny zbiorczej
3 - 6 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
41 A
Napięcie znamionowe
300 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość / rozmiar rastra
7 mm
Szerokość szyny zbiorczej
6 - 10 mm
Szerokość zacisku
7 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
23.6 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Zielono-żółty
Sposób montażu
Inne
Odpowiednie do
Szyna płaska
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Porównaj
0421029
AKG 4 GNYE Przyłącze L/N/PE
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESL 62x10 Oznacznik

Opis produktu

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office: Drukarka laserowa, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 62 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

Dane techniczne

Długość
10.2 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
10 mm
Szerokość
62.55 mm
Wysokość
62 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0809492
ESL 62x10 Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESL 62x46 Oznacznik

Opis produktu

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office: Drukarka laserowa, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 62 x 46 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 15

Dane techniczne

Długość
46 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
46 mm
Szerokość
62 mm
Wysokość
62 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0809502
ESL 62x46 Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB IL FIELD 2 Plakietka oznacznikowa

Opis produktu

Pole na opis, szerokość: 12,2 mm

Dane techniczne

Długość
74.15 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
5.45 mm
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2727501
IB IL FIELD 2 Plakietka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB IL FIELD 8 Plakietka oznacznikowa

Opis produktu

Pole na opis, szerokość: 48,8 mm

Dane techniczne

Długość
74.15 mm
Szerokość
48.8 mm
Wysokość
4.5 mm
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2727515
IB IL FIELD 8 Plakietka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB IL SCN-6 SHIELD Styk męski ekranu

Opis produktu

Styk męski ekranu Inline
Porównaj
2726353
IB IL SCN-6 SHIELD Styk męski ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB IL SCN-8 Wtyk

Opis produktu

Wtyki, do cyfrowych modułów Inline 1-, 2- lub 8-kanałowych
Porównaj
2726337
IB IL SCN-8 Wtyk
Szybki podgląd: Opis i parametry
NLS-CU 3/10 SN 1m Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, kolor: srebrny

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
140 A
Materiał
Miedź
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Cynowanie
Porównaj
0402174
NLS-CU 3/10 SN 1m Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 14 Złącze ekranu

Opis produktu

Złącze zaciskowe ekranu, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, rodzaj montażu: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
3 - 14 mm
Szerokość
17 mm
Szerokość / rozmiar rastra
17 mm
Wysokość
19.5 mm
Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3025176
SK 14 Złącze ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 20 Złącze ekranu

Opis produktu

Złącze zaciskowe ekranu, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, rodzaj montażu: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
3 - 20 mm
Szerokość
24 mm
Szerokość / rozmiar rastra
24 mm
Wysokość
19.5 mm
Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3025189
SK 20 Złącze ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 35 Złącze ekranu

Opis produktu

Złącze zaciskowe ekranu, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, rodzaj montażu: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
20 - 35 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość / rozmiar rastra
40 mm
Wysokość
20 mm
Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3026463
SK 35 Złącze ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 8 Złącze ekranu

Opis produktu

Złącze zaciskowe ekranu, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, rodzaj montażu: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
3 - 8 mm
Szerokość
12 mm
Szerokość / rozmiar rastra
12 mm
Wysokość
19.5 mm
Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3025163
SK 8 Złącze ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar