iC60 czerwony Dźwignia napędu z uchwytem obrotowymSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/487678.jpg.
iC60 czerwony Dźwignia napędu z uchwytem obrotowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IC60
Nr Katalogowy: 
A9A27006
Kod EAN: 
3606480324802
Symbol Sonepar: 
P00787245
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

This Acti 9 accessory is a red rotary handle provided with a rotary handle mechanism for modular devices with front or side mounting installation. It is dedicated to iID, iSW-NA, 2P or 3P or 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). It prevents the door from opening when the device is in the ON position. The control mechanism is mounted on the device. The rotary handle is fixed to the front or side of the enclosure. It is a set of 1 device. The color of the handle is red. A padlocking is possible when the device is in open position (OFF). It could be padlocked with the device in the closed position (ON) by adaptation of the device. The padlock diameter is from 5mm to 8mm. A pushbutton for iID test is available on the front face of the rotary handle. The material is a self-extinguishing thermoplastic specially developed by Schneider Electric. The degree of protection of the rotary button is IP55

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

A9F06613 iC60H-B13-1N B 13A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F06613

A9F06613 iC60H-B13-1N B 13A 1N-biegunowy...

A9F06613 iC60H-B13-1N B 13A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
A9F06632 iC60H-B32-1N B 32A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F06632

A9F06632 iC60H-B32-1N B 32A 1N-biegunowy...

A9F06632 iC60H-B32-1N B 32A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
A9F06650 iC60H-B50-1N B 50A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F06650

A9F06650 iC60H-B50-1N B 50A 1N-biegunowy...

A9F06650 iC60H-B50-1N B 50A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
A9F07413 iC60H-C13-4 C 13A 4-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F07413

A9F07413 iC60H-C13-4 C 13A 4-biegunowy Wyłącznik...

A9F07413 iC60H-C13-4 C 13A 4-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
A9V54325 25-3-300-A 25A 300mA typ A Blok różnicowoprądowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9V54325

A9V54325 25-3-300-A 25A 300mA typ A Blok...

A9V54325 25-3-300-A 25A 300mA typ A Blok różnicowoprądowy

Produkty powiązane i akcesoria

IID 4P 40A 30mA typ-A Wyłącznik różnicowoprądowy

Opis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy serii iID, o numerze A9Z21440, iID-40-4-30-A, 4-biegunowy, prąd znamionowy 40A, czułość 30 mA, typ A Pozwala na realizację ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. enterPodwójne zaciski - możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
73 mm
Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
40 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
3.8 W
Szerokość osprzętu
72 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)
4
Wysokość osprzętu
91 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
10 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Czułość
A
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ochrona selektywna
Nie
Częstotliwość
50/60 Hz
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Porównaj
A9Z21440
IID 4P 40A 30mA typ-A Wyłącznik różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISW 2P 40A 415VAC Rozłącznik izolacyjny

Opis produktu

Ten produkt Acti9 iSW to modułowy i niezawodny rozłącznik. jest to 2P, prąd znamionowy wynosi 40 A, a napięcie robocze jest 415VAC. Wytrzymałość elektryczna wzrasta do 15000 cykli, a wytrzymałość mechaniczna do 20000 cykli. Temperatura robocza wynosi od -25°C do +60°C. Temperatura przechowywania wynosi...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
75.5 mm
Liczba biegunów
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Minimalne napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd znamionowy
40 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
1.26 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
5 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Szary
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Tak
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Nadruk/symbol
Inne
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Tak
Porównaj
A9S65240
ISW 2P 40A 415VAC Rozłącznik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar