Konfekcjonowane złącza do PCB / Przewód łączący z 3 wtykami do PCB, prąd obliczeniowy: 9 A, Głowica 1: 3-bieg. , raster: 5,08 mm , Przyłącze zaciskane , Pin, Przewód 1: długość kabla: 0,33 m, Kolor: czarny, niebieski, Typ kabla:Skrętka mPPE, Głowica 2: 3-bieg., raster: 5,08 mm , Przyłącze sprężynowe Push-in , Gniazdo, Kolor: czarny, niebieski, Typ kabla:Skrętka mPPE, cecha produktu: Złącza do PCB do Smart Meter Gateway (SMGW), Skrętka mPPE, Głowica 3: 3-bieg., raster: 5,08 mm , Przyłącze sprężynowe Push-in , Gniazdo