iCold 350W 230VAC KlimatyzatorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764651.jpg.
iCold 350W 230VAC Klimatyzator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CLIMASYS CU
Nr Katalogowy: 
NSYCU350DG
Symbol Sonepar: 
P10119234
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten nowy klimatyzator Side Connected, zaprojektowany przez Schneider Electric, jest doskonale przystosowany do paneli automatyki i sterowania oraz rozdziału energii elektrycznej, instalowanych w biurowych i przemysłowych środowiskach wewnętrznych. Jest inteligentny, kompaktowy i niezawodny. Może być montowany w pełnej/półpłaskiej płaszczyźnie lub na powierzchni, w zależności od dostępnego miejsca w panelu lub w pomieszczeniu. Dla międzynarodowych celów biznesowych jest zgodny z normami IEC14511 i UL60335-1 oraz UL60335-2-40. To urządzenie chłodzące jest wykonane ze stali i oferuje wewnętrzny stopień ochrony IP55. Jego wydajność chłodnicza L35-35 wynosi 350 W zgodnie z normą EN 14511. Napięcie zasilania wynosi 230 V, 50/60 Hz, 1 faza. Jego natywna łączność Modbus jest w 100% kompatybilna z dowolnym systemem Scada. Zdalne alarmy i dane operacyjne sprawiają, że proces produkcyjny jest bardziej niezawodny, z mniejszą liczbą przestojów, szybszym i łatwiejszym usuwaniem problemów oraz wydłużoną żywotnością komponentów elektrycznych. Nowe Connected Cooling Units są również powiązane z oprogramowaniem i usługami, takimi jak ProClima Web lub IGE XAO Suits. Korzystając z tych narzędzi, w ciągu zaledwie kilku minut można wybrać i zoptymalizować jedno rozwiązanie do zarządzania ciepłem oraz zaprojektować jeden panel (z jego obudowami, urządzeniami i rozwiązaniem termicznym), z rysunkami 3D i 2D. Ponadto aplikacje Ecostruxure i narzędzia analityczne Schneider Electric ułatwiają nadzór nad procesami dzięki danym rzeczywistym i zaleceniom dotyczącym działań w celu bardziej wydajnej eksploatacji i konserwacji (prewencyjnej i predykcyjnej)

Dane techniczne

Głębokość
190 mm
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
220 - 240 V [1 phase]
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V [1 phase]
Szerokość
290 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
5 - 55 °C
Wysokość
460 mm
Moc chłodnicza zgodnie z EN 14511 przy 35/35°C
350 W
Przepływ powietrza w trybie chłodzenia
117 - 117 m³/h [internal, 166 external]
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Stal
Model
Powietrze/powietrze
Funkcja master/slave
Tak
Regulacja prędkości
Nie
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z regulacją temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

AGREGAT CHŁODZĄCY 1250W 440V Agregat chłodzący 1250W 440V
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCU1K22P4

AGREGAT CHŁODZĄCY 1250W 440V Agregat chłodzący...

AGREGAT CHŁODZĄCY 1250W 440V Agregat chłodzący 1250W 440V
AGREGAT CHŁODZĄCY 600W 230V Agregat chłodzący 600W 230V
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCU600

AGREGAT CHŁODZĄCY 600W 230V Agregat chłodzący...

AGREGAT CHŁODZĄCY 600W 230V Agregat chłodzący 600W 230V
AGREGAT CHŁODZĄCY 820W 230V Agregat chłodzący 820W 230V
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCU800

AGREGAT CHŁODZĄCY 820W 230V Agregat chłodzący...

AGREGAT CHŁODZĄCY 820W 230V Agregat chłodzący 820W 230V
CLIMASYS CU 2kW 230V 50/60Hz IP54 Modbus Klimatyzator dachowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCU2KRDG

CLIMASYS CU 2kW 230V 50/60Hz IP54 Modbus...

CLIMASYS CU 2kW 230V 50/60Hz IP54 Modbus Klimatyzator dachowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar