ICT 25A 1NO 220VAC 50Hz Stycznik modułowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501012.jpg.
ICT 25A 1NO 220VAC 50Hz Stycznik modułowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 ICT
Nr Katalogowy: 
A9C20531
Kod EAN: 
3606480374999
Symbol Sonepar: 
P01187127
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Stycznik modułowy iCT50-25-10-220 25A 1NO 50Hz 220 VAC ,o numerze A9C20531. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych, możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Prąd znamionowy wynosi 25A Wytrzymałość elektryczna sięga do 100000 cykli dla AC-7A lub AC-1, 30000 cykli dla AC-7C, AC-3, AC-5A lub AC-5B. Maksymalna liczba operacji przełączania to 6 na minutę. Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. To urządzenie może być używane do zdalnego przełączania obciążeń oświetleniowych, małych silników (wentylatory, miksery) lub aplikacji systemów HVAC. Jest kompatybilny ze wszystkimi pomocniczymi urządzeniami sterującymi Acti 9, do zastosowań związanych z oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją. Ten produkt jest zgodny z normą IEC/EN 61095

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43.5 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1200 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2400 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
1200 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2850 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowe napięcie pracy
250 - 250 V
Znamionowe napięcie sterujące
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy
25 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bez przydźwięku
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Suwak do obsługi manualnej
Nie
Z funkcją dzień/noc
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Acti9 A9C22211 iCT50-16-10-48 16A 1NO 50Hz 48 VAC Stycznik modułowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C22211

Acti9 A9C22211 iCT50-16-10-48 16A 1NO 50Hz...

Acti9 A9C22211 iCT50-16-10-48 16A 1NO 50Hz 48 VAC Stycznik modułowy
ACTI9 do Smartlink A9XCAL06 870mm Zestaw przewodów prefabrykowanych
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XCAL06

ACTI9 do Smartlink A9XCAL06 870mm Zestaw...

ACTI9 do Smartlink A9XCAL06 870mm Zestaw przewodów prefabrykowanych

Produkty powiązane i akcesoria

IACT 1NO 24VDC Styk pomocniczy

Opis produktu

This Acti 9 iACT24 is reliable control and indication auxiliary. It has 1 normally open signal contact. Control voltage is 24VDC and 230V AC. Mounting is performed on the left of Acti9 iCT contactors with operational current less than or equal to 25A. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
3
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
0.002 A
Do montażu z
Stycznik/przekaźnik
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Inne
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Inne
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9C15924
IACT 1NO 24VDC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IACTc 230VAC Moduł sterowania impulsami

Opis produktu

This Acti 9 iACTc is modular and reliable double control input auxiliary. Rated supply voltage is 220VAC to 240VAC and control voltage is 230VAC to 240VAC. Mounting is performed on the left of Acti9 iCT contactors. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. It...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
3
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
2 A
Do montażu z
Stycznik/przekaźnik
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Inne
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Inne
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9C18308
IACTc 230VAC Moduł sterowania impulsami
Szybki podgląd: Opis i parametry
IACTp 220-240VAC Tłumik zakłóceń

Opis produktu

This Acti 9 iACTp is modular and reliable overvoltage protection auxiliary (2 circuits). It operates from 220VAC to 240VAC, at a frequency of 50/60 Hz. Mounting is performed on the left of Acti9 iCT contactors. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. it si...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
A9C15920
IACTp 220-240VAC Tłumik zakłóceń
Szybki podgląd: Opis i parametry
IACTs 1 O-C Styk pomocniczy

Opis produktu

This Acti 9 iACTs is reliable remote indication auxiliary. It has 1 changeover contact, it operates from 24VAC to 240VAC and 24VDC to 130VDC. Mounting is performed on the right of Acti9 iCT contactors. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. It is compatible...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
100 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
5 A
Do montażu z
Stycznik/przekaźnik
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Styk sygnalizacyjny
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9C15915
IACTs 1 O-C Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IACTs 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Ten Acti9 iACT jest niezawodnym zdalnym sygnalizatorem pomocniczym. Posiada 1 otwarty i zamknięty 1 styk, działa od 24VAC do 240VAC i 24VDC do 130VDC. Montaż odbywa się po prawej stronie styczników Acti9 iCT. Stopień ochrony w obudowie wynosi IP20 i IP40. Można go zamontować na szynie DIN. Jest kompatybilny...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
100 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
5 A
Do montażu z
Stycznik/przekaźnik
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Styk sygnalizacyjny
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9C15914
IACTs 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IACTs 2NO Styk pomocniczy

Opis produktu

This Acti 9 iACTs is reliable remote indication auxiliary. It has 2 normally open contacts, it operates from 24VAC to 240VAC and 24VDC to 130VDC. Mounting is performed on the right of Acti9 iCT contactors. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. It is compatible...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
100 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
5 A
Do montażu z
Stycznik/przekaźnik
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Styk sygnalizacyjny
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9C15916
IACTs 2NO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IATEt 24-240VAC Przekaźnik zwłoczny

Opis produktu

This Acti 9 iATEt is reliable time delay auxiliary. It operates from 24VAC to 240VAC and 24VDC to 110VDC control voltage. Mounting is performed on the left of iTL impulse relay or iCT contactor with yellow clips. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. 5 time...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Częstotliwość napięcia sterowania 2
0 Hz
Drugi przedział czasowy
1 - 36000
Głębokość
60 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Napięcie sterowania 1
24 - 240 V
Napięcie sterowania 2
24 - 110 V
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
81 mm
Wysokość wbudowania
81 mm
Zakres napięcia zasilającego
24 - 240 V
Zakres nastawy czasu
1 - 36000 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 110 V
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Montaż czołowy
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Opóźnione załączanie sterowane impulsowo
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do montażu na szynie TH
Tak
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Jednostka drugiego przedziału czasowego
Sekundy/godziny
Kompletny z gniazdem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Zasada działania
Analogowy wielofunkcyjny
Porównaj
A9C15419
IATEt 24-240VAC Przekaźnik zwłoczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60 iID iCT (5szt) Odstępnik

Opis produktu

Odstępnik Acti9 9mm. gama produktów: Acti 9 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - ilość sztuk w zestawie: zestaw 5 szt
Porównaj
A9A27062
iC60 iID iCT (5szt) Odstępnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMP żółty (10szt) Zatrzask przekaźnika

Opis produktu

This set of 10 Acti 9 electrical accessories it is dedicated to ensure the mechanical and/or electrical link. it is mounting between Acti9 iCT contactors or iTL impulse relays and their auxiliaries
Porównaj
A9C15415
IMP żółty (10szt) Zatrzask przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar