ICTA 3422 SR32 Rura karbowana niepalna z pilotemLEGRAND

files/fotob/916459.jpg.
ICTA 3422 SR32 Rura karbowana niepalna z pilotem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ICAPS
Nr Katalogowy: 
651232
Symbol Sonepar: 
P10138120
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

RURA GIĘTKA ICTA 3422, ŚR. 32

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
-5 - 90 °C
Średnica wewnętrzna
24.3 mm
Średnica zewnętrzna
32 mm
Instalacja zewnętrzna
Nie
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Poliolefina
Podatność na zginanie
Giętki, samoodkształcający się
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Instalacja maszyn i urządzeń
Nie
Klasa odporności na ściskanie
Średnie (Klasa 3)
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Klasa odporności na ściskanie zgodnie z EN 61386-1
Średnie (Klasa 3)
Z mufą
Nie
Odporność udarowa
Ciężkie (Klasa 4)
Do instalacji w betonie
Tak
Wykonanie trudnopalne
Tak
Klasa odporności na uderzenia zgodnie z EN 61386-1
Ciężkie (Klasa 4)
Do ścian pustych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

ICTA 3422 SR16 Rura karbowana niepalna z pilotem
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
651216

ICTA 3422 SR16 Rura karbowana niepalna z...

ICTA 3422 SR16 Rura karbowana niepalna z pilotem
ICTA 3422 SR20 Rura karbowana niepalna z pilotem
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
651220

ICTA 3422 SR20 Rura karbowana niepalna z...

ICTA 3422 SR20 Rura karbowana niepalna z pilotem
ICTA 3422 SR25 Rura karbowana niepalna z pilotem
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
651225

ICTA 3422 SR25 Rura karbowana niepalna z...

ICTA 3422 SR25 Rura karbowana niepalna z pilotem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar