IDPN N VIGI 1P+N B10A 300mA 6kA typ-A Wyłącznik różnicowo-nadprądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501068.jpg.
IDPN N VIGI 1P+N B10A 300mA 6kA typ-A Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IDPN VIGI
Nr Katalogowy: 
A9D69610
Kod EAN: 
3606480472992
Symbol Sonepar: 
P00879425
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik kombinowany iDPNNVigi-B10-300-A B 10A 1N-biegunowy 300 mA typ A ,o numerze A9D69610. Dwuczłonowa dźwignia informuje, który z członów wyłącz nika wyzwolił. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony oraz wskaźnik Visi-Safe -zielony wskaźnik potwierdzający otwarcie styków wyłączni ka. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
400 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 10 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.9 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy
0.3 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Czułość
A
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Rodzaj charakterystyki wyłączania
Inne
Częstotliwość
50 Hz

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

DPN K VIGI 1P+N B10A 30mA 6kA typ-A Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9D23610

DPN K VIGI 1P+N B10A 30mA 6kA typ-A Wyłącznik...

DPN K VIGI 1P+N B10A 30mA 6kA typ-A Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
DPN K VIGI 1P+N B10A 30mA 6kA typ-AC Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9D22610

DPN K VIGI 1P+N B10A 30mA 6kA typ-AC Wyłącznik...

DPN K VIGI 1P+N B10A 30mA 6kA typ-AC Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
DPN K VIGI 1P+N B16A 30mA 6kA typ-A Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9D23616

DPN K VIGI 1P+N B16A 30mA 6kA typ-A Wyłącznik...

DPN K VIGI 1P+N B16A 30mA 6kA typ-A Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
DPN K VIGI 1P+N B16A 30mA 6kA typ-AC Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9D22616

DPN K VIGI 1P+N B16A 30mA 6kA typ-AC Wyłącznik...

DPN K VIGI 1P+N B16A 30mA 6kA typ-AC Wyłącznik różnicowo-nadprądowy

Produkty powiązane i akcesoria

1P+N 48-mod Szyna grzebieniowa

Opis produktu

Szyna łączeniowa sztyftowa 9mm N-L 48modułów. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 1L + N

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
48
Długość
576 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
1
Liczba modułów
48
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Wielkość odstępów
9 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
21089
1P+N 48-mod Szyna grzebieniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P+N 24-mod Szyna sztyftowa

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
8
Długość
432 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
3
Liczba modułów
24
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wielkość odstępów
9 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
A9XPH724
3P+N 24-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 1P Szyna grzebieniowa

Opis produktu

This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules balanced with OF, SD auxiliary and Vigi 9mm pitches for Acti 9 N40 Vigi is cuttable. It is dedicated to 3L+N installations. The type is Aux,N,L1 (Auxiliary, Neutral, Line). It is a set of 1 device. It is suitable for 22 devices (3P+N) with associated auxiliaries...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
22
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
1
Liczba modułów
56
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
230 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
56
Wielkość odstępów
9 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9N21037
ACTI9 1P Szyna grzebieniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Acti9 A9FDD225 do zwarć łukowych 1P+N 25A Urządzanie do wykrywania zwarć

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 10 mm²
Prąd znamionowy
25 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
4.4 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50 Hz
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Ochrona selektywna
Tak
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Nie
Porównaj
A9FDD225
Acti9 A9FDD225 do zwarć łukowych 1P+N 25A Urządzanie do wykrywania zwarć
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 IMN 24VAC/DC Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMN jest natychmiastowym wyzwalaczem podnapięciowym. Jest dedykowany do Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Uniemożliwia ponowne zamknięcie urządzenia do czasu przywrócenia napięcia wejściowego. Szerokość w modułach 9mm wynosi 2. Napięcie obwodu sterowania Uc...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A27108
ACTI9 IMN 24VAC/DC Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLARIO 1P+N 80A 24-mod Szyna

Opis produktu

Szyna łączeniowa sztyftowa 9mm N-L 24moduły. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 1L + N

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
24
Długość
430 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
1
Liczba modułów
24
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Wielkość odstępów
9 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
21503
CLARIO 1P+N 80A 24-mod Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLARIO 3P+N 80A 12-mod Szyna

Opis produktu

Szyna łączeniowa sztyftowa 9mm N-L1-N-L2-N-L3 12modułów. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 3L + N

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
6
Długość
220 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
3
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Wielkość odstępów
9 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
21505
CLARIO 3P+N 80A 12-mod Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLARIO 3P+N 80A 24-mod Szyna

Opis produktu

Szyna łączeniowa sztyftowa 9mm N-L1-N-L2-N-L3 24moduły. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 3L + N

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
12
Długość
243 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
3
Liczba modułów
24
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Wielkość odstępów
9 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
21507
CLARIO 3P+N 80A 24-mod Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60 iID (10szt) Blokada na kłódkę

Opis produktu

Blokada umożliwiająca zablokowanie na kłódkę i zaplombowanie aparatu. Blokada może zostaćzałożona w pozycji załączonej lub wyłączonej. enter0 Dedykowany jest do Acti 9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. To urządzenie montażowe jest odpowiednie dla iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iSW Acti 9
Porównaj
A9A26970
iC60 iID (10szt) Blokada na kłódkę
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60 iID iCT (5szt) Odstępnik

Opis produktu

Odstępnik Acti9 9mm. gama produktów: Acti 9 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - ilość sztuk w zestawie: zestaw 5 szt
Porównaj
A9A27062
iC60 iID iCT (5szt) Odstępnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMN 115VAC Wyzwalacz zanikowy

Opis produktu

Wyzwalacz zanikowy Acti9 iMN-115 115 VAC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwalacz podnapięciowy - skrócona nazwa urządzenia: iMN - typ sterowania: STANDARD

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
115 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26959
IMN 115VAC Wyzwalacz zanikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMN 220-240VAC Wyzwalacz zanikowy

Opis produktu

Ten elektryczny element pomocniczy Acti9 iMN jest natychmiastowym rozładowaniem podnapięciowym. Jest on przeznaczony dla Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Zapobiega ponownemu zamknięciu urządzenia do czasu przywrócenia napięcia wejściowego. Awaryjne zatrzymanie za pomocą przycisku normalnie otwartego...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26960
IMN 220-240VAC Wyzwalacz zanikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMN 48VAC Wyzwalacz zanikowy

Opis produktu

Wyzwalacz zanikowy Acti9 iMN-48 48 V AC/DC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwalacz podnapięciowy - skrócona nazwa urządzenia: iMN - napięcie sterujące [Uc]: 48 V AC 50/60 Hz, 48 V DC - typ sterowania: STANDARD

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
48 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26961
IMN 48VAC Wyzwalacz zanikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMNs 220-240VAC iSW-NA Wyzwalacz zanikowy

Opis produktu

To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMN jest natychmiastowym wyzwalaczem podnapięciowym. Jest dedykowany do Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Uniemożliwia ponowne zamknięcie urządzenia do momentu przywrócenia napięcia wejściowego. Szerokość w modułach 9mm wynosi 2. Napięcie obwodu sterującego...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26963
IMNs 220-240VAC iSW-NA Wyzwalacz zanikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMNx 220-240VAC Wyzwalacz

Opis produktu

This Acti 9 iMNx electrical auxiliary is an undervoltage release independent of the supply voltage. It is dedicated to iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA and iC60, iID double terminals

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26969
IMNx 220-240VAC Wyzwalacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMNX 380-415VAC Wyzwalacz napięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz zanikowy z dodatkowym zasilaniem iMNx-400 380-415 VAC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwalacz podnapięciowy - skrócona nazwa urządzenia: iMNx - typ sterowania: z zewnętrznym zasilaniem

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26971
IMNX 380-415VAC Wyzwalacz napięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMSU 270VAC Wyzwalacz napięciowy

Opis produktu

This Acti 9 iMSU electrical auxiliary is an overvoltage release. It is dedicated to iC60, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC40, iCV40, iC40 XA, iCV40 XA, iCV40 XA, iC60 & iID double terminals, iC60 RCBO, iKQE RCBO. It provides a protection of equipment against overvoltages on the electrical network (neutral...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Urządzenie kontrolne
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Urządzenie kontrolne
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26500
IMSU 270VAC Wyzwalacz napięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMX 100-415VAC iSW-NA Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMX jest urządzeniem wyzwalającym bocznikowo. Jest kompatybilny z seriami Acti9, takimi jak iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60H RCBO, iC60H RCBO PoN, iC60H2 RCBO, iC60N RCBO i iKQE RCBO. Szerokość w boisku 9 mm wynosi 2. Napięcie obwodu sterującego Uc wynosi...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26476
IMX 100-415VAC iSW-NA Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMX 12-24VAC/DC iSW-NA Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMX jest wyzwalaczem wzrostowym. Dedykowany jest do urządzeń Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Szerokość w modułach 9mm wynosi 2. Napięcie obwodu sterującego Uc wynosi 12...24VAC lub 12...24VDC. Może być montowany na szynie DIN do zabudowy modułowej. Kolor...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26478
IMX 12-24VAC/DC iSW-NA Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
iMX 48VAC 48VDC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMX jest wyzwalaczem wzrostowym. Jest dedykowany do Acti9 iC60, iID, iC40, iC40 XA, iCV40, iID40, iCV40 XA, iDPN Vigi, iSW-NA, iKQE, iC60 RCBO. Wyłączenie awaryjne za pomocą przycisku normalnie otwartego. Produkt powoduje zadziałanie urządzenia towarzyszącego...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
48 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26477
iMX 48VAC 48VDC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar