IDPN N VIGI 3P+N 25A 30mA typ-AC INTERN Wyłącznik nadprądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501203.jpg.
IDPN N VIGI 3P+N 25A 30mA typ-AC INTERN Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
A9N21713
Kod EAN: 
3606480387432
Symbol Sonepar: 
P01052226
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Clario, blok różnicowoprądowy, Vigi iDPN, 3p+N, 25A, 30mA. Gama produktów: Clario - typ produktu lub komponentu : dodatkowy blok prądu upływowego - skrócona nazwa urządzenia: Vigi iDPN - położenie neutralne: LEFT - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - częstotliwość sieci: 50 Hz - wrażliwośc na upływ doziemny: 30 mA - klasa zabezpieczenia prze upływem doziemnym: klasa A - normy: EN/IEC 61009-1, EN/IEC 61009-2-1

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Napięcie znamionowe
400 - 400 V
Prąd znamionowy
25 A
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 0.03 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 400 V
Czułość
A
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar