IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-M12D-S PatchcordLAPP

files/fotob/672514.jpg.
IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-M12D-S Patchcord
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2171101
Kod EAN: 
4044776436881
Symbol Sonepar: 
P10280458
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do okablowania strukturalnego budynków zgodnie z normami EN 50173 i ISO/IEC 11801. Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). null. Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP. Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów. Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu i złącza wytrzymują wysokie obciążenia mechaniczne. Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych. Do okablowania strukturalnego budynków zgodnie z normami EN 50173 i ISO/IEC 11801. Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). null. Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP. Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów. Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu i złącza wytrzymują wysokie obciążenia mechaniczne. Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.

Dane techniczne

Długość
10 m
Propagacja sygnału (NVP)
77 %
Rozmiar AWG
26
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Niebieski
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj kabla
SF/UTP
Budowa kabla
2x2
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Czarny
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
M12
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
M12
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 2
Tworzywo sztuczne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar