IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR Kabel serwisowyWEIDMUELLER

files/fotob/487310.jpg.
IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR Kabel serwisowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
8813200000
Kod EAN: 
4032248513055
Symbol Sonepar: 
P01613836
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linia danych z przewodem miedzianym

Dane techniczne

Ciężar
3882 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Liczba żył
8
Propagacja sygnału (NVP)
67 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.1 mm
Średnica żyły
6.1 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
Poliuretan (PUR)
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Folia + oplot
Pancerz
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Do instalacji podziemnych
Nie
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Aluminium
Geometria kabla
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC 60332-1-2
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Powłoka ochronna
Poliuretan (PUR)
Rodzaj powierzchni żyły
Cynowanie
Rozmiar AWG
26
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

AM 12 GRAU Nóż do cięcia i ściąg.izol.

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.2 - 122 mm²
Zakres odizolowania - średnica
0.5 - 12.5 mm
Zakres przekrojów wg AWG
20 - 11
Średnica
1 - 12.5 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie wzdłużne
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Porównaj
9030060000
AM 12 GRAU Nóż do cięcia i ściąg.izol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-CST Narzędzie do cięcia i izol.

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
5 - 50 mm²
Zakres odizolowania - średnica
2.5 - 8 mm
Cięcie wzdłużne
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Tak
Do wtyku F-kompresyjnego
Nie
Do wtyku MT-RJ
Nie
Do wtyku D-Sub
Nie
Do wtyku SMA
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Z urządzeniem tnącym
Nie
Do wtyku ST
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Do wtyku LSA-Plus
Nie
Z mechanizmem blokującym
Nie
Do wtyku F
Nie
Do wtyku LC
Nie
Do wtyku BNC
Nie
Do wtyku S.C.
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Do wtyku RJ
Nie
Do wtyku słaboprądowego
Nie
Porównaj
9204350000
IE-CST Narzędzie do cięcia i izol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar