IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C KabelWEIDMUELLER

files/fotob/1060359.jpg.
IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C Kabel
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
2581810000
Symbol Sonepar: 
P01742775
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Repeater PROFINET POF jest stosowany do diagnostyki sygnałów świetlnych. Urządzenie precyzyjnie wyznacza uzyskanie przez wzmocnienie punktu krytycznego i konieczności wymiany modułu kabla. Dioda LED czytelnie informuje o alarmie w przypadku przekroczenia tolerancji. W celu zagwarantowania bezpiecznej transmisji danych Ethernet, funkcja kontrolna "FreeCon Active" w czasie rzeczywistym monitoruje całą ścieżkę transmisji światłowodowej, na przykład od szafy sterowania do głowicy robota. Repeater spełnia wymagania AIDA

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Szerokość
100 mm

Produkty powiązane i akcesoria

IE-PS-V14M-RJ45-FH-P Wtyczka

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9011
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(4)
Kategoria
5
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Inne
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Model
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP67
Gatunek materiału
Inne
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Przezroczysty
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Konfiguracja elementów
Inne
Do skrętki
Tak
Porównaj
1012170000
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-PS-VAPM-5P-2,5 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zasilania

Dane techniczne

Zakres AWG
13 - 18
Ekranowany
Nie
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kolor
Biały
Typ połączenia
Inne
Model
Wtyczka
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Porównaj
2465440000
IE-PS-VAPM-5P-2,5 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar