IE-CST Narzędzie do cięcia i izol.WEIDMUELLER

files/fotob/1061752.jpg.
IE-CST Narzędzie do cięcia i izol.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NARZĘDZIA
Nr Katalogowy: 
9204350000
Kod EAN: 
4032248653072
Symbol Sonepar: 
P00558216
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
5 - 50 mm²
Zakres odizolowania - średnica
2.5 - 8 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Do wtyku BNC
Nie
Do wtyku D-Sub
Nie
Do wtyku F
Nie
Do wtyku F-kompresyjnego
Nie
Do wtyku LC
Nie
Do wtyku LSA-Plus
Nie
Do wtyku MT-RJ
Nie
Do wtyku RJ
Nie
Do wtyku S.C.
Nie
Do wtyku SMA
Nie
Do wtyku ST
Nie
Do wtyku słaboprądowego
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Tak
Z mechanizmem blokującym
Nie
Z urządzeniem tnącym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

CASSETTE CST BLAU Ostrza zapasowe

Opis produktu

Wyposażone w kod kolorowy, wymienne kasety z ustawianą długością usuwania izolacji do standardowych przewodów koncentrycznych i wkładek do CST. System ten umożliwia więc szybkie przezbrajanie na inne typy kabli

Dane techniczne

Długość
20 mm
Szerokość
35 mm
Materiał
Inne
Odpowiednie do
Ściągacz izolacji
Kształt klingi
Prosty
Odłamywane ostrza
Nie
Porównaj
9032020000
CASSETTE CST BLAU Ostrza zapasowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCHRAUBENDREHER CST Narzędzie do wyjmowania noży

Opis produktu

Klucz sześciokątny do zastosowań ogólnych, ostrze z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana, chromowana, matowa
Porównaj
9005720000
SCHRAUBENDREHER CST Narzędzie do wyjmowania noży
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar