IE-FC-SP-2ST/2D9 Płytka wkładkiWEIDMUELLER

files/fotob/489604.jpg.
IE-FC-SP-2ST/2D9 Płytka wkładki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
1450590000
Kod EAN: 
4050118255263
Symbol Sonepar: 
P01538579
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zamontuj płytkę mocowania w obudowie w celu umożliwienia instalacji modułów

Dane techniczne

Szerokość
51.5 mm
Wysokość
23 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy

Produkty powiązane i akcesoria

ESG 7/20 SIRIUS WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.8 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
7 mm
Kolor
Biały
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Model samoprzylepny
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
1736181044
ESG 7/20 SIRIUS WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-C Wtyk RJ45

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1962840000
IE-BI-RJ45-C Wtyk RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-FJ-A Wtyk RJ45

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-A Wtyk RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-FJ-B Wkład RJ45

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-B Wkład RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-FJ-P Wtyk

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1963830000
IE-BI-RJ45-FJ-P Wtyk
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-USB-3.0-A Wkład USB

Opis produktu

Złącza USB do stosowania w gniazdach IP67
Porównaj
1487920000
IE-BI-USB-3.0-A Wkład USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-USB-A Wkłąd USB

Opis produktu

Złącza USB do stosowania w gniazdach IP67
Porównaj
1019570000
IE-BI-USB-A Wkłąd USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-USB-AB Wkład USB

Opis produktu

Złącza USB do stosowania w gniazdach IP67

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9011
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Inne
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Gatunek materiału
Inne
Konfiguracja elementów
Inne
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Przezroczysty
Nie
Do płaskich kabli
Tak
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
1131380000
IE-BI-USB-AB Wkład USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-FC-PWPC Zabezpieczone przed dotknięciem

Opis produktu

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w trakcie prac dotyczących obudowy, zaleca się zastosowanie zabezpieczenia przed dotknięciem niebezpiecznych obszarów obudowy. Zabezpieczenie przed dotknięciem uniemożliwia niezamierzone dotknięcie niebezpiecznych elementów znajdujących...

Dane techniczne

Szerokość
47.5 mm
Wysokość
45 mm
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
1450820000
IE-FC-PWPC Zabezpieczone przed dotknięciem
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-FCI-D9-FF Złącze wtykowe sieciowe modułowe

Opis produktu

Wkład do obudowy komponentu

Dane techniczne

Szerokość
12.5 mm
Wysokość
17.6 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Wtyczka
Wykończenie powierzchni
Inne
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Porównaj
1450840000
IE-FCI-D9-FF Złącze wtykowe sieciowe modułowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-FCI-D9-FM Wtyk męski

Opis produktu

Wkład do obudowy komponentu

Dane techniczne

Szerokość
12.5 mm
Wysokość
17.9 mm
Ekranowany
Nie
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Wtyczka
Wykończenie powierzchni
Inne
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Porównaj
1450850000
IE-FCI-D9-FM Wtyk męski
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-FCI-D9-FS Złącze żeńskie

Opis produktu

Wkład do obudowy komponentu

Dane techniczne

Szerokość
12.5 mm
Wysokość
15.3 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Wtyczka
Wykończenie powierzchni
Inne
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Porównaj
1450870000
IE-FCI-D9-FS Złącze żeńskie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD 0,4x2,5x75 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Długość całkowita
180 mm
Długość klingi
75 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Porównaj
9009030000
SD 0,4x2,5x75 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar