IE-S-IP67 Wtyczka przyłączeniowaWEIDMUELLER

files/fotob/496700.jpg.
IE-S-IP67 Wtyczka przyłączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
8808370000
Kod EAN: 
4032248505951
Symbol Sonepar: 
P01203333
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
6A (IEC)
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Stopień ochrony (IP)
IP67
Sposób mocowania
Inne
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Inne
Do okrągłych kabli
Tak
Przezroczysty
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do skrętki
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

IE-P-IP67 Wtyczka

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (IEC)
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Stopień ochrony (IP)
IP67
Sposób mocowania
Inne
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Inne
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Przezroczysty
Tak
Do skrętki
Tak
Porównaj
8808380000
IE-P-IP67 Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TT 8 RS MP 8 Praska ręczna

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
255 mm
Długość tulejki
255 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.1 - 0.25 mm²
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Materiał
Inne
Odpowiednie do
Złącze ekranowane
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
9202800000
TT 8 RS MP 8 Praska ręczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar