IE-SW-PL10M-3GT-7TX Switch ethernetWEIDMUELLER

files/fotob/488175.jpg.
IE-SW-PL10M-3GT-7TX Switch ethernet
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
1241290000
Kod EAN: 
4050118029291
Symbol Sonepar: 
P01750059
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy stacjami sieci Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Szerokość
80.2 mm
Wysokość
135 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Sposób mocowania
Inne
Ethernet
Tak
Obudowa złącza wtykowego
Inne
Power over Ethernet
Inne
Warstwa 2
Tak
Warstwa 3
Nie
Zarządzalny
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

RM-KIT Zestaw do montażu w szafie 19"

Opis produktu

Zestaw montażowy do montażu komponentów w stojaku

Dane techniczne

Szerokość
481 mm
Wysokość
177.8 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Montaż ścienny
Porównaj
1241440000
RM-KIT Zestaw do montażu w szafie 19"
Szybki podgląd: Opis i parametry
VDATA CAT6 Ogranicznik przepięć RJ45

Opis produktu

Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
48 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
50 V
Napięcie znamionowe DC
48 - 48 V
Poziom ochrony żyła/ekran
550 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
550 V
Poziom ochrony żyła/żyła
150 V
Prąd znamionowy
1 A
Zakres częstotliwości
250 - 250 MHz
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
5 kA
Całkowita szerokość
19 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Połączenie 1
LSA/RJ45
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Porównaj
1348590000
VDATA CAT6 Ogranicznik przepięć RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar