IEC742 / EN60742 Mechanizm gniazda golarkowegoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2359437.png.
IEC742 / EN60742 Mechanizm gniazda golarkowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M (BRAND MERTEN)
Nr Katalogowy: 
213300
Symbol Sonepar: 
P10209421
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
48 mm
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wartość maksymalna napięcia znamionowego
230 V
Wartość minimalna napięcia znamionowego
115 V
Wysokość osprzętu
146 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Napięcie przełączalne
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z puszką montażową
Nie

Produkty z serii

Merten 297514 2/3 otwory antracyt Płytka centralna gniazd antenowych
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
297514

Merten 297514 2/3 otwory antracyt Płytka...

Merten 297514 2/3 otwory antracyt Płytka centralna gniazd antenowych
Merten 315414 antracytowy Płytka centralna łącznika hotelowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
315414

Merten 315414 antracytowy Płytka centralna...

Merten 315414 antracytowy Płytka centralna łącznika hotelowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar