IEM2110 63A Licznik energiiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501149.jpg.
IEM2110 63A Licznik energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI 9 IEM2000
Nr Katalogowy: 
A9MEM2105
Kod EAN: 
3606480835230
Symbol Sonepar: 
P01673226
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The Acti9 iEM2000 series energy meters offer an attractive range of single-phase DIN rail-mounted energy meters fitted for sub-billing or partial meter applications. This product family can be used to monitor power consumption for each floor, office sector, or unit and allocate energy cost for building management. It feature a 6 digits LCD display to display active and reactive energy or power measurements. Providing Class 1 active energy accuracy per IEC 62053-21 standard, the meter will measure Active and Reactive Power, Active and Reactive Energy, Voltage and Current. Suitable for a 230VAC network, with a supply voltage range of 195 to 253 VAC at 50Hz. Direct connect current measurement up to 45A with 32 samples per cycle only in a Single Phase and Neutral configuration. Communication protocol is Modbus RTU with 2 wire terminal support, a configurable pulse output is also available. You will have the possibility to switch between 2 tariffs thanks to the Modbus communication bus. Product dimensions are as follows: width 17.5 mm, depth 63 mm, height 90 mm. This version is compliant with the standard EN 50470-3 class B, Measuring Instruments Directive (MID). Compatible with power management software to take advantage of the IoT digital power installation

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba impulsów
1 - 1 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
5
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
184 - 276 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
81 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP50
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności
B
Legalizowany
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Z blokadą kodem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar