IESR 20 E3 (3mb) Rura stalowa fi 20 mm, długość 3000mm, stal 1.4301FINTECH

files/fotob/715669.jpg.
IESR 20 E3 (3mb) Rura stalowa fi 20 mm, długość 3000mm, stal 1.4301
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
IESR 20 E3
Kod EAN: 
4046933002168
Symbol Sonepar: 
P10212408
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy
-45 - 400 °C
Średnica wewnętrzna
18 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Sztywny niegwintowany
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do instalacji podpowierzchniowych (powierzchnie bitumiczne, gorący asfalt)
Nie
Do instalacji w betonie
Tak
Jakość pokrycia powierzchni
Inne
Do układania w ziemi
Nie
Instalacja na drewnie
Tak
Klasa odporności na ściskanie
Bardzo ciężkie (Klasa 5)
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Powierzchnia polerowana
Nie
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Nie
Do instalacji w ścianach pustych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar