IFN 40kVar 50Hz 440V Cu Dławik odstrajającyANIRO

files/fotob/1264588.jpg.
IFN 40kVar 50Hz 440V Cu Dławik odstrajający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INF
Nr Katalogowy: 
INF 7-40-440
Kod EAN: 
2000000012858
Symbol Sonepar: 
P01765253
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Częstotliwość rezonansowa, filtr elektryczny
0.189 kHz
Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Moc elementu filtrującego
40 kvar
Prąd znamionowy przy AC
51.3 A
Współczynnik tłumienia
7 %
Znamionowa częstotliwość pracy
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP00

Produkty powiązane i akcesoria

3F 50Hz 2,0/2,5kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej

Dane techniczne

Długość
151 mm
Głębokość
50 mm
Napięcie znamionowe
230 - 440 V
Model
Inne
Z zaciskami wtykowymi
Nie
Porównaj
POLT44025
3F 50Hz 2,0/2,5kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar