IH M9 Przełącznik czasowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553535.jpg.
IH M9 Przełącznik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
IH
Nr Katalogowy: 
15366
Kod EAN: 
3303430153665
Symbol Sonepar: 
P00046099
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IH mechanical time switch Width of 54mm (6 modules of 9mm) Automatically switches On and Off loads according to the program entered by the user daily + weekly Swiching cycle is 24 h (daily) The minimum time between 2 switching operations is 45 minutes + 12 hours Number of switching operations are 16 On and 16 Off + 7 On and 7 Off Savings on mains cut off with battery reserve: 150 h Manual override is possible 1 + 1 channel outputs

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
150
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 50 Hz
Dokładność na dzień
1 s
Głębokość
66 mm
Liczba kanałów
2
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
45 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
720 min
Szerokość
54 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Tarcza sterująca 1
45 min
Wysokość
82 mm
Zakres napięcia zasilającego
250 - 250 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Program roczny
Nie
Obsługa ręczna
Tak
Programowanie 60 min.
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Sterowany kwarcowo
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

Acti9 CCT15365 Acti9 mechaniczny IH 24h 1c ARM Łącznik czasowy
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15365

Acti9 CCT15365 Acti9 mechaniczny IH 24h 1c...

Acti9 CCT15365 Acti9 mechaniczny IH 24h 1c ARM Łącznik czasowy
IH 24h 230VAC 10A M9 Przełącznik czasowy dwukanałowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
15337

IH 24h 230VAC 10A M9 Przełącznik czasowy...

IH 24h 230VAC 10A M9 Przełącznik czasowy dwukanałowy
IH 24h 230VAC 16A M9 Przełącznik czasowy jednokanałowy
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
15336

IH 24h 230VAC 16A M9 Przełącznik czasowy...

IH 24h 230VAC 16A M9 Przełącznik czasowy jednokanałowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar