ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX Moduł wejść/wyjśćPHOENIX CONTACT

files/fotob/1837628.jpg.
ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX Moduł wejść/wyjść
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2878146
Kod EAN: 
4046356048484
Symbol Sonepar: 
P01304816
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cyfrowy moduł wejść/wyjść Inline Block I/O, PROFINET, 16 lub 32 wejścia, 24 V DC, 16 wyjść, 24 V DC, 500 mA, przyłącza 2- i 3-żyłowe

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba wejść cyfrowych
32
Liczba wyjść cyfrowych
16
Szerokość
156 mm
Wysokość
141.1 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CLIPFIX 35-5 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
35.3 mm
Szerokość
5.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.15 mm
Wysokość
48.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022276
CLIPFIX 35-5 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESL 62x10 Oznacznik

Opis produktu

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office: Drukarka laserowa, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 62 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

Dane techniczne

Długość
10.2 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
10 mm
Szerokość
62.55 mm
Wysokość
62 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0809492
ESL 62x10 Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL PLUG RJ45 GN/2 Wtyk RJ45

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony, Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
13.7 mm
Liczba biegunów
8
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.22 mm²
Prąd znamionowy In
1.5 A
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
13.1 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał styków
Inne
Polaryzacja
Brak
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z uszczelką
Nie
Porównaj
2744571
FL PLUG RJ45 GN/2 Wtyk RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL PLUG RJ45 GR/2 Wtyk RJ45

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary, Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
32.7 mm
Liczba biegunów
8
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.22 mm²
Prąd znamionowy In
1.5 A
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
13.1 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał styków
Inne
Polaryzacja
Brak
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z uszczelką
Nie
Porównaj
2744856
FL PLUG RJ45 GR/2 Wtyk RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
IB IL FIELD 2 Plakietka oznacznikowa

Opis produktu

Pole na opis, szerokość: 12,2 mm

Dane techniczne

Długość
74.15 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
5.45 mm
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2727501
IB IL FIELD 2 Plakietka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT Arkusz opisowy ponacinany płaski

Opis produktu

Arkusz opisowy ponacinany płaski, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 100, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 5,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0803618
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT Arkusz opisowy ponacinany płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar