ILC 150 ETH Sterownik INLINEPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833254.jpg.
ILC 150 ETH Sterownik INLINE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2985330
Kod EAN: 
4046356096409
Symbol Sonepar: 
P00421976
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik Inline Controller ze złączem Ethernet do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.002 ms
Głębokość
71.5 mm
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
128
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
128
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
19.2 - 30 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
19.2 - 30 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
80 mm
Wielkość pamięci
256 kB
Wysokość
120.4 mm
Model
Modułowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Rodzaj pamięci
NVRAM
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AX OPC SERVER Oprogramowanie

Opis produktu

Sterowniki i oprogramowanie interfejsów, zastosowanie: Licencja uruchomieniowa, Rodzaj oprogramowania: On-Premises, Licencja jednostanowiskowa, Funkcje podstawowe: obsługa standardowych funkcji OPC oraz wszystkich opcjonalnych interfejsów (wg specyfikacji OPC DA 1.0a i DA 2.04/2.05), jednoczesna obsługa...

Dane techniczne

Maksymalna liczba klientów
0
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
8589934592 MB
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
2000000000 GHz
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
2000000000 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
8589934592 MB
Biblioteka obiektów
Brak
Dla klientów sieciowych
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Funkcja diagnostyki procesu
Brak
Funkcjonalność SCADA
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Nie
Możliwość projektowania online
Nie
Możliwy wybór języka
Nie
Obsługa alarmów
Nie
Prezentacja trendu
Nie
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
System operacyjny runtime, Windows XP
Nie
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Nie
Z innym językiem skryptowym
Nie
Z interfejsem OPC, klient
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Nie
Z interfejsem programowalnym
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Nie
Porównaj
2985945
AX OPC SERVER Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
COM CAB MINI DIN Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel połączeniowy, do sprzężenia sterownika z komputerem PC (RS-232) dla PC WORX z kontrolą przepływu danych, długość 3 m

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
9
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Programator PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Porównaj
2400127
COM CAB MINI DIN Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar